nl-301j 部品のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
117件の「nl-301j 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートシール」、「シールヒーター」、「シーラー用テープ」などの商品も取り扱っております。
卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)ランキング1位
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート SURE(石崎電機製作所)ランキング2位
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シートシール幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート SURE(石崎電機製作所)ランキング3位
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート
1セット(10枚)
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップシール幅(mm)2.5
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個ほか
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個ほか
1,198税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
669税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合卓上シーラー:No.306、FV802-01タイプ溶着用ヒータートラスコ品番223-7261適合機種卓上シーラー:No.306、FV802-01質量(g)5シール長さ(mm)213シール幅(mm)1.6
1パック(5本)
618税込680
当日出荷

レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


用途シーラー用部品トラスコ品番836-3983材質ニッケルクロム質量(g)302018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(10本)
5,498税込6,048
当日出荷

用途シーラー用部品トラスコ品番836-3999セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)49アズワン品番6-645-152018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
4,798税込5,278
当日出荷


用途シーラー用部品適合P-200、PC-200トラスコ品番836-3991材質フッ素樹脂、ガラス繊維質量(g)192018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(10本)
2,198税込2,418
当日出荷

ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
1個
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚電源(V)AC100シール幅(mm)2機能溶着、溶断適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.1。2枚以上合わせての合計商品タイプ本体
1台
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)