nl-s1bのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
5件の「nl-s1b」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁ロック ドアスイッチ」、「セーフティ・ドアスイッチ」、「4C-FB」などの商品も取り扱っております。
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池 単1形乾電池×4本(電池別売) 材質 (本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品 ハンドストラップ 質量(g) 約290(電池別) 本体寸法(mm) 約175×110 全光束(Lm) 約43 使用電球 LED 連続点灯時間 約50 LED 13LED 光度(mcd) 1100~1300×13 照射距離(m) 約500m 電球の種類 LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源 ニッケル水素充電池 外径×全長(mm) 62×224 仕様 屋内型 付属品 ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター 寸法(mm) Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224) 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 290 全光束(Lm) 100 入力プラグ 2Pプラグ 充電時間 12時間 使用電球 LED 耐水性 なし 光束(Lm) 100 照射角 スポット型 照射距離(m) 60m 電球の種類 LED
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類 クリプトン
1パック(2個)
256 税込282
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(2個)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ接続ケーブル
メッキ 両端子ニッケルメッキ ケーブル種類 S4C 2重シールド
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

チューブ内径(Φmm) 20 作動方式 複動 ストローク(mm) 500 配管形式 (-) 標準形 リード線(m) (L) 3 ポートねじの種類 (-) Mねじ オートスイッチ種類 M9N オートスイッチ追記号 (-) 2ヶ付 左側ストローク調整ユニット (L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
49,980 税込54,978
25日以内出荷