nl-s1bのおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
5件の「nl-s1b」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターロック装置」、「オムロン 扉 スイッチ」、「4C-FB」などの商品も取り扱っております。
13LEDスーパーライト セーブインダストリーランキング1位
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン付属品ハンドストラップ質量(g)約290(電池別)本体寸法(mm)約175×110全光束(Lm)約43使用電球LED連続点灯時間約50LED13LED光度(mcd)1100~1300×13照射距離(m)約500m電球の種類LED
1台
1,498税込1,648
当日出荷

LEDライト プラグインライト 3W 日動工業ランキング2位
プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池外径×全長(mm)62×224仕様屋内型付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)材質(本体)ABS樹脂質量(g)290全光束(Lm)100入力プラグ2Pプラグ充電時間12時間使用電球LED耐水性なし光束(Lm)100照射角スポット型照射距離(m)60m電球の種類LED
1本
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


クリプトン球 ELPAランキング4位
ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類クリプトン
1パック(2個)
256税込282
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ピリケン球 ELPAランキング5位
1パック(2個)
237税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テレビ接続ケーブル
メッキ両端子ニッケルメッキケーブル種類S4C 2重シールド
1個
2,298税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
37,980税込41,778
7日以内出荷

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)500配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
49,980税込54,978
25日以内出荷