nst64のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
31件の「nst64」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジリベット」、「カラーリベット」、「サイレンサーリベット」などの商品も取り扱っております。
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(オールステンレス)
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。
材質 オールステンレス 摘要 紙箱入 リベット種別 NSTステンレスフランジステンレスシャフト
1箱(1000個)
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。 仕様 エコボックス入
1箱(300本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質 ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当) タイプ 丸頭
1パック(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。
用途母材と部材の締結に 材質 ステンレス鋼
1パック(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。 材質(フランジ) ステンレス(SUS305) 材質(シャフト) ステンレス(高張力ステンレス線)
1箱(500本)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質 フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1箱(1000個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質 ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ 丸頭
1パック(80本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。 材質 オールステンレス リベット径(Φmm) 4.8 ねじ下穴サイズ(mm) 4.9~5 引張強度(kg) 600 剪断強度(kg) 460
1パック(15本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 材質 ステンレス
1パック(15本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラインドリベットとは、フランジとシャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。
材質 オールスチール リベット種別 ブラインドリベット
1パック(60個)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。 材質 オールステンレス
1パック(20本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット (ステンレス/ステンレス)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。 材質(フランジ) (リベット本体)ステンレス(SUS305) 材質(シャフト) (マンドレル)ステンレス(SUS305)
1箱(500本)
41,980 税込46,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ) (リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト) (マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。 仕様 エコボックス入 材質 リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
1箱(300本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
用途母材と部材の締結に 材質 アルミニウム合金
1パック(20本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(100個)
3,098 税込3,408
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm) 2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容 リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質 ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm) 260 材質(本体) アルミ合金、炭素鋼 質量(g) 440(本体のみ) 材質(グリップ) PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質 ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ 丸頭
1パック(30本)ほか
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm) △(NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm) × トラスコ品番 227-4213 全長(mm) 275 質量(kg) 0.5 タイプ ハンドリベッター
1個
5,898 税込6,488
当日出荷