- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- ns磁石のおすすめ人気ランキング
ns磁石のおすすめ人気ランキング
2026/01/28更新127件の「ns磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SN磁石」、「柔らかい磁石」、「磁石」などの商品も取り扱っております。
小学校の磁石あそびに最適のフェライト磁石です。
極性は色と刻印で分かりやすくなっています。
寸法(mm)
8×7×50
表示
NS極名彫刻 N極赤色塗装
磁束密度
75mT
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
極性
NS表示
学校での理科実験に。
寸法(mm)
42×38×7
強力な磁力を持った棒状タイプのネオジム磁石です。
極性が分かるようにN極シールを貼付しています。
寸法(Φ×mm)
10×20
磁束密度
533mT
1組(2本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
U字型のマグネットです。U字型なのでヒモなどで吊り下げもし易いです。
用途金属部品のひろい上あげ。
形状
U字型
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000
G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度
1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。
検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。
極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。
・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。
・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。
仕様
N/S約20mT(200G以上)
電源
LR44×4個必要※別売り
表示
S極(緑LED)/N極(赤LED)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
長さ(mm)
1000
N極とS極を色分け塗装したアルニコ磁石です。 強力な磁力を持ったアルニコ角棒磁石で、磁石あそびや電磁誘導等の実験に効果的です。 専用ケースと保磁鉄片付で保管・管理に便利です。
付属品
保磁鉄片
寸法(mm)
10×10×100
タイプ
角棒(2本1組)
収納ケース
桐箱 180×54×16mm
極性
NS色分
磁束密度
190mT
1組(2本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上
ネオジム磁石
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。大きな書類もしっかりホールド
棒状でメモなどを安定して止められます。
幅(mm)
15
厚さ(mm)
7