- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- nv30-fa3p15aのおすすめ人気ランキング
nv30-fa3p15aのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新6件の「nv30-fa3p15a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相200v 漏電ブレーカ」、「NF30-FA 3P 15A」、「nv30-fa」などの商品も取り扱っております。
仕様
高調波サージ対応形
動作時間s以内
0.1
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法b(mm)
72
外形寸法c(mm)
57
外形寸法ca(mm)
73.5
過電流引きはずし方式
熱動形
基準周囲温度(℃)
40
種類
一般品
接続方式
表面形
接続方法
表面形:圧着端子用◎
規格
電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得
取付け方法
【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
シリーズ
NV30-FA
漏電遮断器(NV)NV30AFです。
仕様
●IECレール:標準取付可能
高さ(mm)
72
奥行(mm)
73.5
フレーム
30A
電流の種類
AC
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)
AC200
シリーズ
新SCシリーズ
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様
高調波サージ対応形
種類
一般品
付属品
IEC35mmレール取付具
規格
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
動作時間(s)
0.1以内
小形遮断器のスタンダード
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
適合モータ容量(100~120V)(kW)
単相モータ(AC-3級):0.2
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5
長さ(mm)
51
厚さ(mm)
66.5
コイル定格電圧(V)
DC24
コイル電流(mA)
55(平均)
定格絶縁電圧(V)
690
開閉頻度(回/時)
1800
電気的耐久性
AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)
機械的耐久性
1000万回
取付け方法
IEC35mmレール取付ができます。
接続可能電線(mm2)
主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)
開放電圧(V)
定格電圧の10%以上
適合レール幅(mm)
35
電流容量(A)
遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90
動作時間(ms)
コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下
動作電圧
定格電圧の85%以下
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4
取付方式
IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能
形式
直流操作形
適合モータ容量(kW)
単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)
締付トルク(N・m)
主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)
平均消費電力
1.3W
平均消費電力(W)
1.3
適合圧着端子
主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
種別
配線用遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ
標準形
取付方式
ネジ及びDIN-Rail付着
規格
日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)
AC100~AC220
定格絶縁電圧(V)
220
接続方式
表面形
保護機能
過負荷/短絡保護兼用
動作時間
0.1秒以内
過電流トリップ方式
完全電磁式(ODP)
モータ保護兼用
端子カバー付き
主な用途
ボックス内取付用
動作時間
0.1秒以内
漏電表示方式
機械式釦
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類
制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)
250
接続方式
表面形
接続方法
表面形:圧着端子用◎
取付け方法
【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)
40
外形寸法c(mm)
57
外形寸法ca(mm)
73.5
過電流引きはずし方式
熱動式