oaタップ usbのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
121件の「oaタップ usb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usbタコ足」、「OAタップ」、「コンセントハブ」などの商品も取り扱っております。
どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 USBポート 1個口 ELPAランキング1位
無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状L型コンセント形状2Pホワイト質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)(本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで定格(本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mAコンセント個数5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×95×30コネクタ形状Aタイプ(メス)電源コード(m)1.5使用場所屋内専用USBポート1
1個
2,467税込2,714
当日出荷

USB充電機能付きタップ サンワサプライランキング2位
サンワサプライUSB充電機能付きタップ
グレー規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2機能絶縁キャップアースコード付き、マグネット付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×52×31アース端子ありアズワン品番64-0898-32マグネットありプラグ形状2PスイングプラグUSBポート3
1本
5,998税込6,598
当日出荷

スリムタップUSB充電機能付き サンワサプライランキング3位
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
適合電気用品安全法(PSE)スイッチなし出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップ付コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイングUSBポートType-A×2雷ガードなし耐トラッキングあり
1個
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

USB充電器5口 オーム電機ランキング4位
オーム電機USB充電器5口
USBポートが5個付いて便利。最大5.1Aまで電源供給できます。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。
ポート数5本体質量(g)約320プラグ180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流5ポート合計5.1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×174×25
1個
2,998税込3,298
当日出荷

個別スイッチ付5AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング5位
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約400ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2コンセント個数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297定格容量(W)1400ケーブル長(cm)200プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
ホワイトスイッチなしコンセント形状2P機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付差込口2個口(USB TOTAL 2.4A)プラグ形状Lプラグバリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

16個のUSB機器を同時に接続できる16ポートUSBハブです。 トップに14ポート、サイドに2ポートを装備しています。 大容量電力のACアダプタが付属し、16個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。 付属のACアダプタを接続して使用するセルフパワー専用タイプです。 パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器への電源供給や充電対応機器への充電が可能です。 本体内におもりを配置し、16個のUSB機器を接続しても安定して使用可能です。 着脱式のケーブルを採用し、不使用時はすっきりと収納可能です。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】16ポート仕様【USBケーブル方式】USB2.0ケーブルが付属その他おもり内蔵付属品USB2.0ケーブル×1、専用ACアダプター×1ブラック質量(g)170※ケーブル、ACアダプター除く適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約1.5 ※コネクターを除く、【DC】約1.1※コネクターを除く(付属ACアダプター)対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(~SP1)/Vista(~SP2)/XP/2000(SP4)が動作するパソコン/AT互換機 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、Mac OS X 10.3~10.7が動作するIntelMac機、MacOS X 10.0~10.5が動作するPowerパソコン機 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB-A(プラグ)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB-A(ポート)×16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×160×26※ケーブルを除くインターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェース接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度:0℃~60℃、湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480※USB2.0ハイスピードモード時電源供給方式セルフパワー(付属ACアダプター使用)供給電流(mA)セルフパワー時:16ポート合計7500以内
1個
6,998税込7,698
当日出荷

Panasonic(パナソニック)[充電用]USBコンセント付OAタップ
USBコンセントはホコリが入りにくいスライド扉付。
用途OA機器や周辺機器の電源、充電に。コンセント形状接地2P14A抜け止めグレーコンセント個数4定格出力(USB)DV5V/2A、(コンセント)1400Wまで機能USBコンセント付・スライド扉付・電源表示ランプ付・マグネット付マグネットありUSBポート2定格入力(USB)AC100V/24VA、(コンセント)AC100V(50/60Hz)
1個
17,980税込19,778
5日以内出荷

スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数2プラグ形状スイングコンセント形状2Pホワイト材質ABS機能耐トラあり、雷ガード絶縁種別絶縁ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110定格容量(W)1400RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000USBポート2雷ガードあり耐トラッキングあり
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

平型で台形型のタップなので、両側から差込みができてコードも取り回しも良くなります。差込口が8個口あり、ACアダプタを差込む場合でも間隔を広く取っているので、心配ありません。USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格14A・125V適合規格PSEコンセント個数8コンセント形状2P/ノーマル電源コード(m)3定格出力DC5V/4.8A(USBポート)機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし、ブレーカー:一括集中スイッチ型アース端子なしマグネットなしプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4ポート間隔(mm)45(差込口)定格入力AC100~125V(50/60Hz)(USBポート)雷ガードなし耐トラッキングあり
1本
5,998税込6,598
当日出荷

スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
付属品取扱説明書質量(g)約240スイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数2口コード長さ(m)1.5定格出力電流(A)【AC】14対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部及びプラグ部を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1400まで、【USB】合計最大17(1ポート最大12)フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125、【USB】DC5ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB Aポート×4定格出力電流【USB】合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップスイッチ個別スイッチ定格合計1400Wまでコンセント個数4コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能個別スイッチアース端子×マグネット×USBポート数2プラグ形状L字型定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

6個のAC差込口とUSB Type-C(TM)ポート、USB-Aポートを備えた電源タップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑えられるから経済的。底面の磁石でスチール製の家具に吸着でき、床から浮かせて便利に使えます。
用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 。USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 。底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 。便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 。回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 。接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 。USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品取扱説明書材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂質量(g)約530外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く)スイッチ◯(一括式)定格AC側:14A/125V 1400Wまで定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間マグネット雷ガード
1個
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
ホワイトポート数4本体寸法(mm)66×50×26出力1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A質量(g)75使用温度範囲0~35℃入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
1,998税込2,198
当日出荷

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
ポート数4定格出力DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A出力端子USB Type-A×4定格入力AC100~240V50/60Hz0.6A
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。 コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。 電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応) 雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。 プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 プラグをロックできるコンセント採用しています。 アース線が接続できる端子付きです。 スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。 電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。
付属品モジュラーコード(1.5m)USBケーブル(m)1アース端子ありマグネットあり最大サージ電圧(V)10000(IEC61000-4-5)、12500(JEC210/212)制限電圧(V)775(50A)定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)バリスタ電圧(V)470雷ガードあり耐トラッキングあり
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型電源タップです。USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
その他転倒予防用可動脚パーツを装備 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む) 取扱説明書スイッチ×適合規格PSE適合コード長さ(m)約2.0定格出力電流(A)【AC】15対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB-Aポート×5定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
1個
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやiPhone、iPadタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計6ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル 全ポートおまかせ充電対応 滑り止め付き適合規格◇PSE 特定電気用品本体質量(g)約268コネクタ形状【電源出力側】USB Type-Aメス×6定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)合計60(両端から3つずつのUSB Type-A:合計30 + 合計30)使用地区日本定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。 ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。 ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。 付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。 使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。 ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。 USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 ケーブル長は、デスクトップパソコンなど、離れた場所のパソコンに接続する場合にも便利な2.0mです。
用途接続しているUSB機器を個別にオン/オフできる「個別スイッチ」を装備したUSBハブです。 USB機器ごとに電源供給をオン/オフできるので、より細やかな節電が可能です。 抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。 ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。 また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。 ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。 付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。 使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。 ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。電源供給方式セルフパワー(付属ACアダプター使用)とUSBバスパワーの両用
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)