USB充電器 AC充電器 USB×6ポート ケーブル付属 1.5m おまかせ充電 スマホ iPhoneのレビュー
6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやiPhone、iPadタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。
1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。
USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。
スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。
足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
【用途】別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。
合計6ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。
2025-10-07
- 用途:
- 一気に充電したいとき
USBケーブルが6ポート分一気に充電でき、大変重宝しています。使用感も問題ないです。
まるっとサービス 様2020-10-07
- 用途:
- 携帯タブレットの充電に使用
- 対象商品:
- 42620096
6ポートあってかなり助かっている。多いときはスマホ二台タブレット3台 Bluetoothスピーカーが一気に充電することがある。どれも過不足なく充電できるのはありがたいし、一か所で集約できるのは、どこで充電したかウロウロしなくてよい