ofl-tv-fs2のおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
1件の「ofl-tv-fs2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足踏みスイッチ」、「電源 フットスイッチ」、「足元 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
フットスイッチ FS形シリーズ オジデン(大阪自動電機)ランキング1位
FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。防雨、耐油、防滴構造です。
用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー、オルタネイト仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式シーソー式保護構造IP54定格電圧(V)AC250定格電流(A)6連数1連動作力25N(2.6kgf)付属コード適用シース外径:Φ8~11定格通電電流(A)6
1台
23,900税込26,290
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)ランキング2位
動作特性モーメンタリー(2連式)接点構成1c(各側とも)材質アルミダイカスト質量(g)1160形式小型機器形保護構造IP30連数2連動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm26芯1.5m
1台
11,980税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フットスイッチ S5形シリーズ オジデン(大阪自動電機)ランキング3位
多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力12N(1.2kgf)
1台
2,398税込2,638
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)ランキング4位
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
1台
2,498税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

フットスイッチ汎用タイプ 国際電業ランキング5位
1個
2,298税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)ペダル保護カバー
落下物からの保護、その他による誤動作を防ぐ保護カバーです
1個
3,798税込4,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
5,798税込6,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
1台
3,698税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト形式一般基本形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
1台
4,990税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
1台
8,890税込9,779
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

離れた電気器具を足元で入切できる便利なスイッチ! 割れにくいカバー よじれにくいだ円形状 耐トラッキングカバー付
定格125V-15A使用電力(W)1500コード長さ(m)2定格電圧(V)AC125連数1連定格通電電流(A)15
1個
2,849税込3,134
当日出荷

定格10A 125V定格電圧(V)AC125(ランプ定格:100)動作方式モーメンタリー連数1連材質(ボディ)ABS樹脂定格通電電流(A)10適合電線0.75mm2、1.25mm2
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂タイプ汎用普及タイプ保護構造IP30定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)耐電圧AC1500V/min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色メタリックR25-635相当使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)アルミ合金ダイカスト使用周囲湿度85%RH以下材質(シャフト)SS400(鋼材)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85以下
1台
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイププッシュ式動作力7.5N(0.8kgf)
1台
2,698税込2,968
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)