- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- ofl-2-sm2のおすすめ人気ランキング
ofl-2-sm2のおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新14件の「ofl-2-sm2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源 フットスイッチ」、「足踏みペダル」、「フットスイッチ 正逆」などの商品も取り扱っております。
産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
IP54
SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
仕様
中央ヒンジ形
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
IP54
耐電圧
AC2000V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)
15以下
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
仕様
中央ヒンジ形/シールドカバー付
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
IP54
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
仕様
中央ヒンジ形/シールド安全蓋付
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
IP54
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。
定格
10A-250VAC
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
防沫形IEC IP 54
端子形状
はんだ端子
耐電圧
AC2000V/1分間
動作力
31N
絶縁抵抗(MΩ)
100/Min
接触抵抗(Ω)
1Max
ペダル操作はつま先、かかと(踵)踏みもOKです。
定格
0.1A-30VDC
動作特性
モーメンタリー
仕様
中央ヒンジ形
材質
アルミ合金ダイカスト
形式
基本形
保護構造
IP54
動作力
31N(3.1kgf)
付属コード
1.25mm2 6芯1.5m
内蔵スイッチ
V形(金クラッド接点)
SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
IP54
定格
0.1A-30VDC
動作特性
モーメンタリー
仕様
中央ヒンジ形
材質
アルミ合金ダイカスト
形式
保護カバー付
保護構造
IP54
動作力
31N(3.1kgf)
内蔵スイッチ
V形(金クラッド接点)
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。
定格
0.1A-125VAC、0.1-30VDC
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
防沫形IEC IP 54
端子形状
はんだ端子
耐電圧
AC1500V/1分間
動作力
31N
絶縁抵抗(MΩ)
100/Min
接触抵抗(mΩ)
50Max
●信頼性と耐久性に優れています。
●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。
●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
動作特性
モーメンタリー
接点構成
2a
仕様
CE認定取得品内蔵
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
IP54
スイッチ形状
3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する)
動作力
1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N
付属コード
(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。
定格
0.1A-125VAC、0.1-30VDC
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
防沫形IEC IP 54
端子形状
ネジ端子
耐電圧
AC1000V/1分間
動作力
31N
絶縁抵抗(MΩ)
100/Min
接触抵抗(mΩ)
50Max
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
IP54
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
IP54
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
IP54
誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
定格
0.1A-30VDC
動作特性
モーメンタリー
仕様
中央ヒンジ形
材質
アルミ合金ダイカスト
形式
シールドカバー付
保護構造
IP54
動作力
31N(3.1kgf)
付属コード
1.25mm2 3芯1.5m
内蔵スイッチ
V形(金クラッド接点)
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
仕様
後ヒンジ形
材質
アルミダイカスト
形式
一般基本形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲湿度
85%RH以下
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様
後ヒンジ形
材質
ABS樹脂
形式
機器用ミニ形
動作力
10N(1.0kgf)
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。
内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
材質
アルミダイカスト
形式
小型機器形
廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質
本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂
タイプ
汎用普及タイプ
保護構造
IP30
定格電圧(V)
AC250(抵抗負荷)
耐電圧
AC1500V/min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
塗装色
メタリックR25-635相当
使用周囲温度(℃)
-5~40
材質(カバー)
アルミ合金ダイカスト
使用周囲湿度
85%RH以下
材質(シャフト)
SS400(鋼材)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500
使用周囲湿度(%RH)
85以下