optrelのおすすめ人気ランキング

2026/04/08更新
69件の「optrel」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オプトレル」、「溶接面 自動遮光」、「溶接面」などの商品も取り扱っております。


自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウランキング3位
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード。1/10000!その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。質量(g)495使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光(リチウム電池2個)フィルターサイズ(mm)110×90×8遮光度#9~#13視界範囲(mm)96×42切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理使用期間(年)2取扱説明書(0.6MB)
1個
7,998税込8,798
当日出荷









自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード。1/20000質量(g)510使用温度範囲(℃)-10~55電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)フィルターサイズ(mm)110×90遮光度#9~#13視界範囲(mm)97×47切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応使用期間(年)2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
9,998税込10,998
当日出荷

1個
1,298税込1,428
4日以内出荷

optrel(オプトレル)ヘッドバンド
ヘッドバンド(スエットバンドとコンフォートバンド付)
用途panoramaxx用ヘッドバンド
1個
7,198税込7,918
4日以内出荷





フラシュランプをセンサーが感知し、瞬時に液晶シャターが閉じる画期的なグラスです。可視光線以外の紫外線、赤外線もカット。上下左右のあらゆる角度から散乱光を防ぎます。
用途フラシュランプ作業の施術者。トラスコ品番411-0346セット内容セミハードケース、レンズ保護プレート、ストラップ、レンズクリーナー材質/仕上レンズ:液晶質量(g)95電源(V)太陽電池、リチウム電池(CR1220)遮光度遮光時:#11、遮光前:#3、遮光後:#11遮光速度(秒)0.0002紫外線カット調整機能ツル調整:○角度調節
1個(1個)
69,980税込76,978
4日以内出荷

1パック(5枚)
5,598税込6,158
4日以内出荷