panasonic fpl27ex-nのおすすめ人気ランキング

2026/03/13更新
20件の「panasonic fpl27ex-n」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FPL27EX-N」、「PTFE ブッシュ」、「レジ袋」などの商品も取り扱っております。
光色 ナチュラル色 種別 27形 長さ(mm) 245 質量(g) 106 口金 GY10q-4 定格消費電力(W) 27 全光束(Lm) 1855 定格寿命(時間) 7500 バルブ径(Φmm) 20 色温度(K) 5000 適合点灯管 FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra) >80 色温度(K) 5000 光色 昼白色 電球の種類 蛍光灯
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 昼白色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質 ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 形状 ダブル 色温度(K) 5000 光色 昼白色 演色指数(Ra) 80 電球の種類 蛍光灯
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光色 昼白色 長さ(mm) 245 口金 GY10q-2 定格ランプ電力(W) 23 バルブ径(Φmm) 17.5
1箱(10本)
22,980 税込25,278
当日出荷

真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm) 外径約15.5×36×全長180 質量(g) 約40 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 8 全光束(Lm) 960 定格寿命(時間) 約40000
1本
3,298 税込3,628
6日以内出荷

光色 昼白色 種別 13W形 長さ(mm) 114 形状 ツイン 口金 GX10q-2 バルブ径(Φmm) 16.7 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷


ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用 形状 Hfツイン形 平均演色評価数(Ra) 80 色温度(K) 5000 光色 昼白色 電球の種類 蛍光色
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra) >80 平均寿命(時間) 6000 電球の種類 蛍光灯
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

事務所、オフィスなどの照明に。
形状 ツイン 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 仕様 ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B 形状 シングル 使用温度範囲(℃) -25~50 入力電圧(V) AC100-242(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 50000 色温度(K) 5000 保証期間 3年 光源色 昼白色相当 配光角度(°) 約180 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(0.31MB) 演色指数(Ra) 80以上 電球の種類 コンパクト形蛍光ランプ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状 シングル 質量(g) 160 バルブ径(Φmm) 20 色温度(K) 6700 光色 クール色 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
26,980 税込29,678
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm) 220 形状 シングル 質量(g) 96 口金 GY10q-3 定格消費電力(W) 18 全光束(Lm) 1120 定格寿命(時間) 7500 バルブ径(Φmm) 20 色温度(K) 3000 光色 電球色 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

光色 昼白色 種別 32形 形状 Hfツイン 口金 GY10q-9 定格ランプ電力(W) 32 電球の種類 蛍光灯
1箱(10本)
27,980 税込30,778
当日出荷

6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均寿命(時間) 20000 電球の種類 蛍光灯
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光色 電球色 種別 27形 長さ(mm) 245 質量(g) 106 口金 GY10q-4 定格消費電力(W) 27 全光束(Lm) 1800 定格寿命(時間) 7500 バルブ径(Φmm) 20 色温度(K) 3000 適合点灯管 FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1本
1,998 税込2,198
当日出荷