- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- pctfe丸棒のおすすめ人気ランキング
pctfe丸棒のおすすめ人気ランキング
2026/01/19更新83件の「pctfe丸棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「しなる棒」、「ダイフロン」、「PFA 丸棒」などの商品も取り扱っております。
PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
PTFE(PTFE、PFA)に比べると、耐熱、耐薬品性では若干劣りますが、機械的強度は、フッ素樹脂の中ではトップクラスです。機械加工も容易です。
耐熱性・耐薬品性に優れ、破損の心配がありません。
仕様
【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値
材質
PC
長さ(mm)
495
長さ(m)
1
材質
PTFE
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質
POM(ジュラコン(R))
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-180~260
材質
PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)
1000
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。
両先端にテーパーエンドが付いています。
材質
フッ素樹脂(PTFE)
耐熱温度(℃)
約280
直径(Φmm)
8
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
材質
ポリプロピレン
仕様
対比目盛 先角 10:1/先丸 10:1 4:1
セット内容
先角 10本/先丸 10本
寸法(mm)
315
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別
丸棒
材質
MCナイロン(MC901)
色
青
長さ公差(mm)
+1.0~+15.0
PTFEとほぼ同じ性質を有し、熱融着、溶接ができます。
連続使用温度(℃)
最高:+260
用途高圧ガス配管用。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)
約260
ポリエチレン製の撹拌棒です。
材質
PE
全長(mm)
300