- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 袋
- pet袋のおすすめ人気ランキング
pet袋のおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新254件の「pet袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライアイス製造機」、「pe袋」、「petフィルム」などの商品も取り扱っております。
透明蒸着PET/CP チャック付三方袋です。ガス遮断性、保香性、環境に優しい透明蒸着PETを使用しています。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●Iノッチ
用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。
入数(枚)
50
寸法(チャック上)(mm)
20
高級皮製品、衣料品、ギフト用品等の保管に最適の袋です。
材質
PE、PET
品名
二方シール袋
目付(g/m2)
20
無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質
PET
色
クリア
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
50
使用温度範囲(℃)
-40~90
透湿度(g/m2)
11.0~13.0g/日、酸素透過度 59.0~65.0cm3/m2(24h atm)
寸法(チャック上)(mm)
32
透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。
中が見えるので誤出荷の心配が不要になります。
仕様
三方シール平袋
材質
セラミック蒸着PET/PE
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ
用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。
入数(枚)
50
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)
0.075
適合規格
食品衛生法適合
カマス貼りと呼ばれる平袋タイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚
仕様
ヒートシール可
厚さ(mm)
0.055
タイプ
乾燥剤・脱酸素剤使用可
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。
防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類
三方袋
入数(枚)
100
木製品・金属製品・樹脂製品の表面保護、皮革製品の包装、ダシパック、お茶パック、ゆず袋、揚げ物袋、その他小物の詰め合わせやギフトのラッピングなど、様々な用途で使用できます。
材質
coPET、PET
品名
二方シール袋
目付(g/m2)
20
酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能
透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.05
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)
-30~85
寸法(チャック上)(mm)
32
開閉に便利なジップ付きのスタンドバッグです。お手軽にお使いいただけるよう、素材や厚みに工夫を凝らし低価格を実現しました。
仕様
ジップ付 乾燥剤対応袋
材質
2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します。防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適した透明フィルムです。
基材
PET
フィルム厚さ(μm)
100
フィルム固有臭が少なく、臭気指数測定に適しています。
OP/CPのラミネートフィルムチャック付三方袋です。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封の際、直進性を高めるチャック上4本リブ加工。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用不可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●Iノッチ
用途乾燥農産加工品、乾燥水産加工品、菓子関係などにご利用いただけます。フィルムは透明性が良いので、日用雑貨品の商品にもご利用になれます。
色
透明
種類
平袋
入数(枚)
50
寸法(チャック上)(mm)
20
アイスクリーム等、持ち帰り時に必要なドライアイスを入れる袋です。
直接ドライアイスに触れることがないので安全かつ衛生的です。
品名
二方シール袋
目付(g/m2)
30
ベロ部分(mm)
10
1箱(6000枚)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。
No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。
材質
ポリエステルフィルム
寸法(mm)
250×250
容量(L)
3(No.1~3までの識別用レッテル付き)