- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- pf 16 サドルのおすすめ人気ランキング
pf 16 サドルのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新116件の「pf 16 サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pf管 留め具」、「pf16」、「片サドル 樹脂」などの商品も取り扱っております。
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
古河電工(古河電気工業)片サドル
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。
プラスチック製片サドル。
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
管の抜け防止ができる蓋付きです。
材質難燃PE仕様単層波付管
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
色ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質SUS304