pf管 屋外のおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
124件の「pf管 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管 屋外」、「電線管 フレキ 屋外」、「PFD管」などの商品も取り扱っております。
プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)ランキング1位
古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
1巻
7,998税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

屋外用配線保護可とう管 本体 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
Panasonic(パナソニック)屋外用配線保護可とう管 本体
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)ランキング4位
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
1巻
9,498税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1巻
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個(1個)ほか
179税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63
1巻
7,598税込8,358
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
1本ほか
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
1本ほか
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)プラフレキPF防水コネクタ
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。ブラック
1個ほか
699税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
589税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)