- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- pfaシートのおすすめ人気ランキング
pfaシートのおすすめ人気ランキング
2026/01/23更新32件の「pfaシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PTFEシート 1mm」、「フッ素 樹脂板」、「PTFEネット」などの商品も取り扱っております。
幅(mm)1150長さ(m)1耐熱性◎連続使用温度(℃)260耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)305耐候性◎
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性◎連続使用温度(℃)260耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)305耐候性◎
アズワンPTFEシート
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)約200
フロンケミカルPTFEPFAフィルム
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
用途複雑な形状物の熱溶融成形。材質PFA寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-253~260適合流体酸・アルカリなどテープ長さ(mm)1000
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327関連資料特性
アズワンPFAトレー
アズワン品番1-8913-01材質フッ素樹脂(PFA)内寸法(mm)166×262×12板厚(mm)約4外寸法(mm)190×286×15
1個
¥10,900税込¥11,990
当日出荷
淀川ヒューテックヨドフロンPTFEシート
薄物シートは化学プラント関連のガスケットやライニングへ、厚物シートは各種機械装置の機構部品へと、幅広く使用されています。
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
フロンケミカルPFAフィルム
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフッ素フィルムです。
長さ(mm)1000幅(mm)1250使用温度範囲(℃)-253~260融点(℃)302~310
アズワンPTFEシート
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
長さ(m)10材質PTFE仕様価格は長さ10m当りです。
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。
UL規格を取得(難燃性規格)。
UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。
すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。
少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。
-100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。
すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。
各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。
非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。
すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。
耐炎性にすぐれています。
ダイキン工業FEPフィルム
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
用途栽培室のカバー、電線被覆など。寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000材質FEP連続使用温度(℃)-240~200適合流体酸・アルカリなど
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
ニチアスダイフロン(PCTFE)シート
PTFE(PTFE、PFA)に比べると、耐熱、耐薬品性では若干劣りますが、機械的強度は、フッ素樹脂の中ではトップクラスです。機械加工も容易です。
三商フッ素樹脂シート
PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。