- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ペイントローラー
- pia ローラのおすすめ人気ランキング
pia ローラのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新202件の「pia ローラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルパンテープ」、「ローラースペア」、「東京ローラー」などの商品も取り扱っております。
泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ
ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現
長時間の作業でもヘタリが少ないタフネス設計
室内塗装・鉄扉等の平滑面の仕上げ塗装に最適
用途内装・鉄部仕上げ用
クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適
アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり
用途外装全般
マイクロファイバー繊維を使用し、吐き出しが良く、美粧仕上げを実現。
低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性。
塗料の飛散、泡の発生が極めて少ない。
泡の発生、毛抜けが極めて少なく均一でムラの無い仕上がり。高粘度・速乾塗料にも負けない優れた耐久性を実現。一般錆止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗装に最適
用途鉄部(さび止め)毛丈(mm)13
平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
毛丈(mm)13適合平滑面サイズレギュラータイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
無泡タイプ・万能型ペイントローラー
毛丈(mm)13
スプリング状クリンプ加工の特殊繊維により抜群の作業性を実現
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適
豊富な毛丈のラインアップで、多彩な外装塗装部位に幅広く対応
用途外装全般主な用途外装用
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群 。腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適。 アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり
用途外装全般
水性・油性兼用。
毛丈(mm)12サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
各種塗料に対応可能な汎用ローラー
広い面積の床・屋根塗装に最適
継柄を使用して塗料を塗り広げる作業時には安定した転がりを発揮
用途広面積の床・屋根塗装サイズスモール毛丈(mm)12適合塗料水性艶あり、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル、エポキシ、床用主な用途広面積の床・屋根塗装
特殊繊維の採用により、塗料の飛散が極めて少ない
泡の発生、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ
ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がり
内装・鉄部等の塗装で仕上げと作業性を両立
用途内装・鉄部仕上げ用
使いやすさ抜群の外装ローラー25mmのエコノミー・ローコストタイプです。
用途外装用種別ハイパイルタイプスモールローラー毛丈(mm)約25適合塗料一般水性・反応硬化型・弱溶剤1液・弱溶剤2液・カチオンシーラー芯材PP素材ポリエステル、アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
水性・油性兼用
毛丈(mm)12サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
・コストパフォーマンスに優れたモデル。・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12色温度(K)6000保証期間2年
マイクロファイバー繊維と従来繊維のコンビナール生地の採用により、ヘタリが少なく耐久性抜群!
塗料の吐き出し切りが良く、塗料の飛散・泡の発生が極めて少なく、充分な膜厚で塗装作業の疲労を軽減!
塗料の含みが良く、含み量が落ちないので、広面積の塗装や大面積の工場塗装等に最適。
塗料の含みが良く、飛散が少ないため、粗面や屋根などのあらゆる場面で多数の実績があります。
用途外装用サイズスモール適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水主な用途外装用
平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。
毛丈(mm)5サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)26
水性・油性兼用
用途内装塗装の仕上げ用毛丈(mm)5サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)アクリル50%、ウール50%主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
TRUSCOミニスモールローラー仕上用
塗料の含み、吐き出しがよく万能タイプです。
用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)5サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)10適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用芯材PP適合ハンドルTRF-2N、TRF-4Nローラー径(Φmm)20
泡が出にくく、仕上がりがキレイなローラーです。
用途鉄部の塗料、油性、錆止め塗料に種類ローラー主な用途塗装用材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料SOP、錆止めサイズスモール生地の種類ウーブン毛丈(mm)12