plus 掛金のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
97件の「plus 掛金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「閂錠」、「ステンレスかんぬき」、「Wカンヌキ」などの商品も取り扱っております。

ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)ランキング2位
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ユニクロ 強力掛金 APLUS(クマモト)ランキング3位
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クロメート 外部掛金 APLUS(クマモト)ランキング4位
1個
1,098税込1,208
当日出荷

ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

南京錠が使用できます
用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
1個
509税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898税込5,388
当日出荷

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレスシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC仕様木扉用仕上ユニクロメート
1本
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷


強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱などシルバー寸法L1(mm)80寸法B(mm)37質量(g)103内径(mm)(丸かん)11.5仕様袋入ねじ付トラスコ品番380-1748材質ステンレス(SUS304)
1個
949税込1,044
当日出荷

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
1個
355税込391
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)