poeテスターのおすすめ人気ランキング

2026/03/13更新
96件の「poeテスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モジュラー LAN 変換」、「同軸ケーブル テスター」、「HDMIケーブル テスター」などの商品も取り扱っております。
LANテスター サンワサプライランキング1位
サンワサプライLANテスター
ギガビットイーサネットに対応した、ネットワークのトラブルシューティングに最適な、多目的なLANテスターです。 オンラインテストでは、IPアドレスに対するPing試験で1000/100/10Mbps対応機器に対するネットワークの接続を確認できます。 ネットワークに接続中のルーターやプリンタなど機器のリストを表示します。 リストは本体に保存され、本体のIPアドレスを指定することで、ブラウザから確認できます。
質量(g)本体/142(電池含まず) 。リモート/20精度10m±2m、10m±5%表示LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/76×30×108(電池含まず) 。リモート/44×30×36機能ワイヤーマップ/オープン、ショート、クロス、ミスワイヤー、スプリット、ツイストマッピング 。アナログトーンジェネレータ/1KHz 。デジタルトーンジェネレータ/シングルトーン、ダブルトーン(要デジタル対応プローブ) 。調整機能/メートル・フィート、ケーブルタイプ選択、キャリブレーション、ゼロ設定 。テスト項目/Ping DNS、デフォルトルータ、イーサネット、ユーザーデバイス定義、IPアドレス、コンピュータホストネイム、MACアドレス、ディテクティングhttp、telnet、DHCP、ftp、POEファイアズワン品番64-0861-15適合伝送帯域1000Mbps/100Mbps/10Mbps取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
139,800税込153,780
3日以内出荷

LANケーブルハイテスタ HIOKI(日置電機)ランキング2位
CAT6Aに対応! ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。 断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。 スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。 最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
用途3つのチェックで確実に敷設質量(g)160(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.連続使用時間(時間)50(1分間に1回測定)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×130×33RoHS指令(10物質対応)対応測定可能コネクタRJ-45コネクタワイヤマップ測定オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)ケーブル長測定2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1mディレクション測定ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
1台
58,980税込64,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インラインPoEテスター TRENDnetランキング3位
PoE++、PoE+、PoE、パッシブ PoE テクノロジを正確にテストします。アクティブ接続で動作し、PoE ソースと PoE デバイスの間にインラインで配置するように設計。ワット数、電圧、アンペア数などのリアルタイムの PoE 情報を表示可能。バッテリー不要で操作できます。
適合ハードウェアバージョン:Ver.1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt構成ポート:PSEテストポートx1、PDテストポートx1モードテスト(I):接続された PD の電圧、アンペア数、ワット数を表示する PoE インライン テストに使用、テスト(N):非標準パッシブ PoE デバイスに使用、テスト(T):PSE デバイスをテストして、PoE スイッチまたはインジェクタがサポートする PoE 規格と電圧出力を判断可能動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980税込17,578
欠品中

POEケーブル・テスター MICROSCANNER Fluke Networksランキング4位
設置業者/管理者に必須のケーブル試験とPoE検証機能を提供します。
用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にするネットワーク・インストーラー用。仕様長さテスト範囲(m):460確度±4%(または 0.6 m のいずれか大きい値。)(代表値)分解能(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980税込109,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LANケーブルチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング5位
導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格EMC EN61326-1仕様CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)。ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)。電池交換お知らせ機能寸法(mm)(本体)130×56×38。(配線ターミナル)70×23×24質量(g)本体/160(電池込)。配線ターミナル/25使用温度範囲5℃~40℃(80%RH以下)表示LCD(バックライト付)使用電池006P 9V アルカリ電池推奨オートパワーオフ無操作約2分で自動オフ適合ケーブルRJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω電池寿命約50時間ケーブル長測定測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
1個
32,980税込36,278
当日出荷

付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0875-05取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
3,298税込3,628
当日出荷

サンワサプライLANケーブルテスター
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。 ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。 本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。 プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)。プローブ/LAN-T256712寸法(mm)W98×D205×H40質量(g)約310(電池含まず)測定精度10%+1m表示分解能0.1mアズワン品番64-0868-47取扱説明書取扱説明書/組立説明書測定距離(m)2~255
1個
37,980税込41,778
当日出荷

PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書アズワン品番65-2167-45
1個
26,600税込29,260
翌日出荷

NetAlly (ネットアレイ)LinkSprinter
LinkSprinterはポケットサイズのEthernetテスターです。 ボタンにタッチするだけで、エンド・ツー・エンドの完全なネットワーク接続性テストからクラウド・ベースの自動レポート作成などのすべてを実行できます。 LinkSprinterは、ネットワーク接続性やケーブルの検証のほか、適切な電力がPoEデバイスに給電されていることを検証するために PCヘルプデスク、現場の技術者、ネットワーク・エンジニアなどによって使用されています。 イーサネット・ケーブルを接続するだけで、LinkSprinterは壁ジャックからインターネットまでの接続パスを10秒以内に確認し 色分けされたLED表示で接続パスの状態を把握できます。
セット内容LinkSprinter (1台)、リスト、ストラップ質量(kg)0.116寸法(cm)11.07×4.06×3.25周波数2.412~2.484GHz、ISM帯域使用電池単三アルカリ電池×2動作温度、湿度範囲0~50℃、5~90%伝送規格IEEE802.11b/g対応ブラウザInternetExplorer9.0、Firefox3.6、Chrome5.0、Safari5.1
1台
88,980税込97,878
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカー
出力周波数/(送信器)複数周波数方式電池寿命(時間)アルカリ乾電池/(送信器・受信器)約5
1個
59,980税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マルチメディア対応の多用途ケーブル・テスターです。
用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にしたいネットワーク・インストーラーに。幅(mm)76高さ(mm)163奥行(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
1台
83,980税込92,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカー
施工不良を激減させる!LAN配線の施工時チェック! CAT6対応!高性能LANチェッカー。 LANケーブルの誤配線、ケーブル長、減衰、遠端漏洩、近端漏洩の良否を判定。 高精度のケーブル長測定(±5%rdg.±1mNVP値設定時) 小型で軽量、短時間で簡単に試験診断が可能。 クロスケーブルの測定も可能(ワイヤーマップのみ)
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示液晶(LCD)(受信機)周波数複数周波数方式(出力)(送信機))機能POWER LED(緑色)が点滅 (電池交換お知らせ)電池寿命(時間)約8時間(アルカリ電池)確度(℃)保障温度範囲:23±5(80%RH以下)(受信機)使用電池単3アルカリ乾電池×2(受信機)、単3アルカリ乾電池×2(送信機)オートパワーオフ約3分で自動的に電源OFF(受信機)、受信器から20分以上信号が無い場合、自動電源OFF(送信機)測定基準Cat5e・Cat6基準に基づくメーカーオリジナルデータベース。Cat6は実用上問題なく動作する検査を行う(受信機)ケーブル長測定範囲:10m~100m(10cm単位まで表示)
1個
84,980税込93,478
4日以内出荷

リモート対応のコンパクトケーブルテスタです。本体とリモートユニットが分離できるため、すでに敷設しているケーブルでも簡単にテストできます。ペン型タイプなので、かばん・洋服のポケットなどに入れ持ち運びに大変便利です。 両端にLANケーブルを差し込むだけの簡単操作 ストレート/クロス判別、1~8番のケーブル結線状況がランプ表示します クロスケーブル、リバース接続チェック機能、STP/UTPケーブル判別機能搭載 LANケーブルの配線ミスを発見します
付属品9V電池 1個(初動作確認用)質量(g)55規格Cat5(100BASE-TX, T568A/T568B)ケーブル長(m)0.5~100まで(一部細いケーブルは90まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×141×24保証期間1年間
1式
10,980税込12,078
当日出荷

LANケーブルの接続を簡単チェック! LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかる。 遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。 自動/手動スキャン付
用途接続・断線・ショート・誤配線等の確認テストに付属品ソフトタイプ専用ポーチ(布製)セット内容本体、リモートターミネーター、電池(9V)、RJ45ケーブル、BNCアダプターケーブル×2、BNCアダプター質量(g)(本体)146、(リモートターミネーター)40、(専用ポーチ)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)120×65×32、(リモートターミネーター)100×30×28、(専用ポーチ)165×120×50適合ケーブル10BASE-T、10BASE-2、10~100BASE.TX、RJ45/RJ11、モジュラケーブル、258A.TIA-568A/568B、Token Ring
1個
10,980税込12,078
当日出荷

RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0910-80取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
3,298税込3,628
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカー
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)、導通検査(電線・LAN)が可能 アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。 受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V、導通検査(LAN)・検査周波数:SLOW_1.2Hz_FAST_3.5Hz付属品RJ45パッチコード(長さ:約850mm)、収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)寸法(mm)送信器:65×32×120、受信器:35×187×29質量(g)送信器:85(電池含まない)、受信器:67(電池含まない)出力電圧23Vp-p表示入力:緑LED点灯(受信器)、出力:緑LED点灯(送信器)、導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器:単3形乾電池×3(アルカリ電池推奨)、受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
1個
23,980税込26,378
当日出荷

音と光で判別しやすい! LANケーブルの導通チェック断線、結線ミスを確認。 ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 結果を音と光で表示。 クロスケーブル対応。 オープン、ショート、誤配線の検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)トラスコ品番419-0734セット内容本体×1個、ターミナル×1個、RJ45パッチコード×2本寸法(mm)(本体)32×142、(ターミナル)26×59.6
1セット
12,980税込14,278
当日出荷

主要なケーブルとネットワーク問題を確実に見つけて結果を報告します。
用途ネットワークの導入やトラブルシューティングが必須の敷設業者やシステム・インテグレーター用。幅(mm)114.3高さ(mm)215.9奥行(mm)47.6
1台
309,800税込340,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)。かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)。スパイキ×1(LAN-TL10)。簡易皮むき工具×1(HT-308)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)。カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)。カテゴリ6 RJ-4アズワン品番64-0862-71
1個
19,980税込21,978
当日出荷

音と光で判別しやすい! ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 4つのターミナルで4本までのケーブルの識別が可能。 オープン、ショート、誤配線、クロスケーブルの検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能。
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)トラスコ品番419-0742セット内容本体×1個、ターミナル×4個、RJ45パッチコード×2本、RJ45-BNC変換コード×1本、BNC変換アダプター×1本寸法(mm)(本体)58.8×105、(ターミナル)26×59.5
1セット
19,980税込21,978
当日出荷