pp ホルダのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
2,009件の「pp ホルダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高電圧端子」、「ケーブルブラケット」、「高圧端子台」などの商品も取り扱っております。
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機ランキング1位
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属材質ポリプロピレン製規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
1袋(10個)
3,998税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

BP63 高圧クリート 日東工業ランキング2位
1個ほか
659税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1Pクリート KRT 河村電器産業ランキング3位
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

TP形高圧絶縁電線用支持物 泰和電気工業ランキング4位
電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。 電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。 ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。 外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。 上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589税込648
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター 篠原電機ランキング5位
1袋(100個)
2,998税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,698税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
7,998税込8,798
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

泰和電気工業TP形 高圧分岐碍子
仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)材質エポキシ許容電流(A)500定格電流(A)400適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)電圧(kV)7.2商用周波耐電圧(kV)22/1分間
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カメダデンキBMCガイシ
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
2,798税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)極数3寸法A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
3,500税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

1セット(3個)
22,980税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カメダデンキCBSガイシ
仕様高圧用材質(本体)ポリプロピレン(黒色)材質(アダプター)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
1個
309税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム材質(導体)すずめっき軟銅線連続使用温度(℃)80/最高
1巻(10m)ほか
13,980税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
許容電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
5,998税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

泰和電気工業TP形 電線分岐用碍子
仕様●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ)材質PP樹脂外形寸法(mm)70(幅)×128(高さ)許容電流(A)300定格電流(A)250材質(ボルト)鉄(ニッケルメッキ)材質(ナット)上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ)色(本体)材質(ワッシャ)鉄(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各3回(異常なし)商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)
1個
1,898税込2,088
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン製耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
1袋(10個)
6,998税込7,698
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)