ppプラグのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
206件の「ppプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テストプラグ」、「キスプラ」、「ネジ蓋」などの商品も取り扱っております。
樹脂(PP)製 配管継手 プラグ 岩崎製作所ランキング1位
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
1個
80税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

PPプラグ カクダイランキング2位
水栓工事中、水栓ソケット、継手などを保護するプラグです。 呼13のみ強化材質を使用。 外ネジ部内側に六角部分があり、ネジの根元からの破損でもプラグを外すことができます。
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プラグ サンホープランキング3位
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリプロピレン(PP) ブラインドプラグ ノーブランドランキング4位
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)形状ブラインドプラグRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,398税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ フロンケミカルランキング5位
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コクゴプラグ
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
1袋(5個)
2,898税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
1,590税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コア継手対応。 従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。 六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。 ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
材質PP
1個
90税込99
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用します。
材質ポリプロピレン
1個
73税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
219税込241
4日以内出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ×ガスオスネジ式ブッシングです。メス側が小さくなります。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ブラスターボード(厚さ12.5mmまで)施工部の給水栓取出し口のテストプラグ
種類ねじ込み継手形状プラグ材質ポリアセタール接続ねじ種類R呼び径(B)1/2呼び径(A)13
1個
87税込96
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)管端コアPCプラグ
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用
用途P.V.C.ライニング鋼管用種類ねじ込み継手形状プラグ材質ABS樹脂呼び径(B)1/2呼び径(A)13
1個
119税込131
翌日出荷

樹脂製タンク取付金具用の 樹脂製止水プラグです。内ネジに取付可能です。農業水等で使用するローリータンクに使用できます。13A~50Aはパッキン接続65A~100Aまではシールテープ接続です。
形状プラグ
1個
839税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

カクダイPPプラグ13
呼び径(mm)13(R1/2)仕様外ねじ部内側は六角仕様トラスコ品番322-7944全長(mm)72質量(g)30
1個
169税込186
4日以内出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの外ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
1個
80税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。
材質(本体)PP材質(Oリング)NBR
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)