- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 理美容
- ヘアケア・スタイリング
- pptのおすすめ人気ランキング
pptのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新1,884件の「ppt」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一酸化炭素センサー」、「PPT袋」、「スロットルコントローラー」などの商品も取り扱っております。
浮き上がり配管用の取り付け足。ABS樹脂製。PPバンドと組み合わせる事により、35mmの浮き上がり配管を簡単に行えます。
幅(mm)
61
色
グレー
ピッチ(mm)
44
寸法L(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥258
税込¥284
当日出荷
浮き上がり配管用の取り付け足。ABS樹脂製。PPバンドと組み合わせる事により、35mmの浮き上がり配管を簡単に行えます。
幅(mm)
61
色
ホワイト
ピッチ(mm)
44
寸法L(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥258
税込¥284
当日出荷
コシが弱く動かしづらい髪に 髪に適度な厚みをもたせつつも、しなやかでやわらかな状態に整えます。
髪に適度なコシを与える毛髪補修成分「油溶性シルクPPT配合 油溶性シルクPPTがコルテックス内のタンパク密度を高めて補強することで、コシが弱い髪質をしなやかで動かしやすい状態に整えます
性別
女性
1個(120g)
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
コネクタキット. RSの高密度、オープンフレーム、スイッチモード電源装置シリーズ用のかん合コネクタが含まれたコネクタキット コネクタキットE23では、Molex圧着工具63811-7500 (品番 ; 450-391 450-391 を参照)を使用のこと その他のすべてのコネクタキットでは、JST圧着工具WC-160 (品番 ; 688-0899 688-0899 を参照)を使用のこと
仕様
アクセサリタイプ = コネクタキット。併用可能製品 = PPT-125
RoHS指令(10物質対応)
対応
1キット
¥869
税込¥956
7日以内出荷
リッチな泡で不要な汚れや過剰な皮脂は落としながらもうるおいを残す。洗浄しながら傷んだ部分には集中的に補修もする2つの機能をもった贅沢なコラーゲン系シャンプー、美容液のようにうるおいをもたらします。フルーティーフローラルアンバーの香り。
成分
水・ココイル加水分解コラーゲンK・コカミドDEA・コカミドプロピルベタイン・スルホコハク酸(C12‐14)・パレス‐2Na・ココイルメチルアラニンNa・ココイルグリシンK・グリセリン・カンテン・プラセンタエキス・アルゲエキス・カンゾウ根エキス・ヘマチン・ラウリルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)・アルギニン・アスパラギン酸・グリシン・アラニン・セリン・バリン・プロリン・トレオニン・イソロイシン・フェニルアラニン・ヒスチジン・PCA・PCA‐Na・乳酸Na・カラメル・ポリクオタニウム‐10・トレハロースヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド・クエン酸・ペンテト酸5Na・エチルヘキシルグリセリン・BG・エタノール・フェノキシエタノール・メチルパラベン・香料
使用方法
人肌ほどの温度のお湯でじっくりしっかり髪全体を濡らします。長さ、毛量に合わせ手に取ります。指先で小分けに、頭皮になじませる様にして下さい。マッサージする様に洗います。2分程度置いてから流すと保湿成分が浸透します。
容量(mL)
300
使用上の注意
・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
1個(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
コシが弱く動かしづらい髪に 髪に適度な厚みをもたせつつも、しなやかでやわらかな状態に整えます。
髪に適度なコシを与える毛髪補修成分「油溶性シルクPPT配合 油溶性シルクPPTがコルテックス内のタンパク密度を高めて補強することで、コシが弱い髪質をしなやかで動かしやすい状態に整えます
性別
女性
1個(120mL)
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。
ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。
硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。
熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応)
タレにくく、垂直面にも使用しやすい。
硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。
連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。
いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。
皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。
例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定
2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。
例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着
3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。
例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修
【対応材質】
以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。
鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP
軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR
コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材
【使用できないもの】
フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類
成分
変成シリコーン樹脂系
粘度(Pa・s)
100
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外
ダメージを補修しながらハリコシ感のあるしっかりとしたカールを創るスタイリングスプレーです。
ヒートアクティブPPTがαーケラトースと特殊PPTを結合させることで、PPTを毛髪から流出させることなくしっかり保持しますので、毛髪の強度を高めます。
これにより「スタイル保持」と「ダメージ補修」の両立が可能になりました。
性別
男女兼用
1個(180g)
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。
使いやすいペンタイプのプライマーです。
PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。
模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
日々のアイロンやコテなどの熱ダメージやブリーチ、カラーの繰り返しで、ごわつきやパサつきが出て広がってしまう髪を、リッチなドロップオイルがしっとりと補修し、艶のある柔らかい髪に仕上げるヘアケア専用ヘアオイル。◆業界初原料 Oil soluble PPT使用。PPTとは毛髪への馴染みが非常に良いタンパク質成分で本来水溶性の成分です。髪をしっとりと柔らかくするコラーゲンPPTと髪にツヤを与えてしなやかに仕上げるシルクPPTをオイル化。◆CMC類似成分配合。髪のタンパク質とタンパク質の隙間存在し水分を維持しているCMC成分を同じ役割をもつ、アミノ酸系CMC類似成分を配合。水分の層と脂質の層が交互に重なった「ラメラ構造」というミルフィーユ構造を形成するため、髪の潤いや補給した栄養を閉じ込めます。◆内側から潤いを与える14種類の植物オイル配合。クラシックブーケの香り。
成分
水添ポリイソブテン、イソノナン酸イソノニル、シクロペンタシロキサン、ジメチコン、ジメチコノール、コメヌカ油、ゴマ油、イソステアロイル加水分解シルク、イソステアロイル加水分解コラーゲン、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、セバシン酸ジエチル、シア脂油、ホホバ種子油、メドウフォーム油、コメ胚芽油、月見草油、ブドウ種子油、アーモンド油、マカデミア種子油、ヘーゼルナッツ油、アボカド油、ツバキ種子油、カニナバラ果実油、トコフェロール、ジパルミチン酸アスコルビル、イソステアリン酸、香料
使用方法
お出かけ前の場合:スタイリングの仕上げに適量(3~4滴)を手のひらに取りよく伸ばし、毛先になじませ整えてください。お風呂上りに使用の場合:タオルドライ後適量(3~4滴)を手のひらに取りよく伸ばし、毛先中心に塗布して髪全体になじませドライしてください。
使用上の注意
お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮フ科専門医等にご相談されることをおすすめします。使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。使用したお肌に直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。傷やはれもの、湿疹等、異常のある部位にお使いにならないでください。目に入ったときは、直ちに洗い流して下さい。高温、低温、直射日光のあたる場所、乳幼児の手の届く場所には保管しないでください。
一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm。黄 [注意] 50~99ppm。赤 [危険] 100ppm~ 。初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能。PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。1ppm単位で設定可能。1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"
付属品
本体×1、USBType-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1
寸法(mm)
76×70×30
質量(g)
100
表示
【ステータスバー】緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~
温度測定範囲(℃)
0~50
機能
バックライト、音アラーム、省電力モード
対象ガス
一酸化炭素
測定範囲(ppm)
【一酸化炭素】10~500
稼働時間(時間)
最大120時間
検出対象
一酸化炭素、温度、湿度
湿度測定範囲(%RH)
20~80
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コシが弱く動かしづらい髪に 髪に適度な厚みをもたせつつも、しなやかでやわらかな状態に整えます。
髪に適度なコシを与える毛髪補修成分「油溶性シルクPPT配合 油溶性シルクPPTがコルテックス内のタンパク密度を高めて補強することで、コシが弱い髪質をしなやかで動かしやすい状態に整えます
性別
女性
1個(20mL)
¥2,600
税込¥2,860
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。
PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。
難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。
速硬化性のため、白化現象が少ないです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。
模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。
トラスコ品番
374-8863
セット内容
接着剤 20g、プライマーPPX-3 40g
色
透明
質量(g)
300
主成分
接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン
標準使用量
瞬間接着剤:1滴で約6cm2
危険等級
Ⅱ/Ⅲ
危険物の類別
第四類/第四類
危険物の品名
第一石油類/第三石油類
危険物の数量
59mL/20mL
固着時間(秒)
5(20℃)
危険物の性状
非水溶性/非水溶性
被着材の素材
ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。
主なワーク
パーツ
1セット(20g×40g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドライヤーで乾かすたびに高まるツヤ感
毛髪保護成分のメロウアミノがなめらかな手触りの土台をつくります。
毛髪補修成分のヒートグロスPPTがダメージ部分を補修。ドライヤーの熱が加わることでツヤのヴェールを形成します。
毎日使い続けることで、表面のヴェールが積み重なり、光の反射強度が向上。見た目のツヤ感が高まります。
用途髪にツヤを与えたい方へ
成分
水・ラウレス硫酸Na・DPG・イソステアラミドプロピルベタイン・オレフィン(C14-16)スルホン酸Na・ラウレス-6酢酸Na・コカミドプロピルベタイン・コカミドメチルMEA・ラウロイルアスパラギン酸Na・ホホバワックスPEG-80・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・加水分解ヒアルロン酸・グリセリン・チューベロース多糖体・ユキノシタエキス・アルギニン・PCAイソステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油・ココイルアルギニンエチルPCA・ポリクオタニウム-10・セルロースガム・ポリビニルアルコール・ラウリルベタイン・グリチルリチン酸2K・サクシニルグリチルレチン酸2Na・塩化Na・硫酸Al・クエン酸・BG・エタノール・AMP・水酸化Na・ピロ亜硫酸Na・酸化銀・フィチン酸・フェノキシエタノール・香料
香り
ベリーやマグノリアが調和したフェミニンなロマンティックピオニーの香り
RoHS指令(10物質対応)
対応
髪質やスタイルに合わせて。
パーソナルに対応する3タイプ。
ボリュームが欲しい髪に
軽やかなスタイルの方に
コシを与えながら、ふんわり整えるクリームジェリータイプ
芯を感じるやわらかな触感
弾力をサポートするフェザーエッセンス
毛髪内部で水に溶けにくい高分子に変化するケラチンPPT。
細く、弱くなった髪に、弾力を与えます。
紫外線ダメージから髪を保護する成分 シア種子エッセンス
年間を通して受ける紫外線ダメージから髪を保護しながら、やわらかく整えます。
ドライヤーの熱や乾燥からも髪をプロテクト。
1個(100mL)
¥1,990
税込¥2,189
6日以内出荷
ドライヤーで乾かすたびに高まるツヤ感
保湿成分であるジューシーアミノがしっとりと手触りのいい土台をつくります。
毛髪補修成分のヒートグロスPPTがダメージ部分を補修。ドライヤーの熱が加わることでツヤのヴェールを形成します。
毎日使い続けることで、表面のヴェールが積み重なり、光の反射強度が向上。見た目のツヤ感が高まります。
用途髪にツヤを与えたい方へ
成分
水・ラウレス硫酸Na・DPG・イソステアラミドプロピルベタイン・オレフィン(C14-16)スルホン酸Na・ラウレス-6酢酸Na・コカミドプロピルベタイン・コカミドメチルMEA・ココイルグルタミン酸Na・ラウロイルアスパラギン酸Na・ホホバワックスPEG-80・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・加水分解ヒアルロン酸・グリセリン・チューベロース多糖体・ユキノシタエキス・アルギニン・PCAイソステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油・ココイルアルギニンエチルPCA・ポリクオタニウム-10・セルロースガム・ポリビニルアルコール・ラウリルベタイン・グリチルリチン酸2K・サクシニルグリチルレチン酸2Na・塩化Na・硫酸Al・クエン酸・BG・エタノール・AMP・水酸化Na・ピロ亜硫酸Na・酸化銀・フィチン酸・フェノキシエタノール・香料
香り
甘酸っぱさと上品さを感じるモダンなピオニーの香り
RoHS指令(10物質対応)
対応
浮き上がり配管用の取り付け足。ABS樹脂製。PPバンドと組み合わせる事により、35mmの浮き上がり配管を簡単に行えます。
幅(mm)
61
色
ベージュ
ピッチ(mm)
44
寸法L(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷