- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- スイッチ/センサ/コントローラ
- pse200-bのおすすめ人気ランキング
pse200-bのおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新4件の「pse200-b」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー ブザー」、「油圧圧力スイッチ」、「プレッシャーセンサ」などの商品も取り扱っております。
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類
露出形
ボタン数
2
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
取付場所
異常な振動、衝撃を受けない所とする。
準拠規格
JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度
45~85%
耐電圧(V/min)
AC2500
・コネクタ接続。
・アナログ出力(電圧)
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
接液部SUS316L
IP65、幅広い流体に適応。
アナログ出力(電圧/電流)
低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
2ch入力で、現場でも手軽に伝達関数の測定が可能。
FFT分析だけでなくオクターブバンド分析も可能(合成)。
分析周波数の上限が80KHzなので、超音波の分析も可能。
メモリーカードに測定結果の保存や時間波形の収録が可能(波形収録は波形収録カードSA-78WRを使用)。
収録波形の解析が波形解析ソフトウェアCAT-78WRまたは多チャンネル分析処理器SA-01で可能。
交流出力端子を持ちデータレコーダーなどに接続が可能。
単2形アルカリ乾電池4本で約15時間使用が可能(バックライト、定電流駆動電源OFF)。
仕様
基準チャンネル/AchまたはBchを選択可能。演算関数/時間波形、パワースペクトル、クロスパワースペクトル(振幅、位相)、伝達関数(振幅、位相)、コヒーレンス。時間窓/レクタンギュラ、ハニング、フラットトップ。FFTズーム/101(1倍)、201(2倍)、401(4倍)、801(8倍)、1,601(16倍)ライン。オーバーオール値/通常のオーバーオール値と、演算による周波数補正後のオーバーオール値を同時演算(周波数範囲が指定された場合には、これらのパーシャルオーバーオールを演算)。グラフ数/1または2。グラフ種類/時間波形、パワースペクトル、クロススペクトル(パワー)、クロススペクトル(位相)、伝達関数(振幅)、伝達関数(位相)、コヒーレンス。ピークリスト/設定されたグラフ種類において、ピークの大きい順に周波数および数値をリスト表示。(※時間波形、クロススペクトル(位相)、伝達関数(位相)、コヒーレンスではピークリスト表示は行われない)。時間波形表示点数/128。Y軸表示/リニア、dB。カーソル/カーソル位置のX値とY値を表示(1画面表示の場合、2本の力一ソル差読み取り可)パワースペクトルグラフのオーパーオール値を表示パーシャルオーバーオールの周波数範囲を指定可能。基準値設定/0[dBEU]相当のEU値を指定。ファイル操作/コンパクトフラッシュカードのSA-78用初期化、コンパクトフラッシュカードに保存されているファイルの表示、指定したファイルの上書きおよび削除。レジューム/電源OFF時の設定条件を記憶、電源ON暗に前回の設定条件で起動。校正値設定/Y軸表示がJニアのとき、1[EU]相当の電圧値[V]を指定、Y軸表示がdBのとき、0[dBEU]相当の電圧レベル[dBV]を指定(校正値反映後のオーバーオール値を確言しながらの設定が可能)。ダイナミックレンジ/85dB(ただし、50kHzレンジおよぴ80kHzレンジでは60dB)。基準チャンネル/AchまたはBchを選択可能
セット内容
本体、波形収録カード(SA-78WR)、ACアダプター、2チャンネル入力変換アダプター、CFカード、CFカードアダプター、簡易取扱説明書(2ch小型FFT分析器用)、簡易取扱説明書(波形収録カード用)、通信ケーブル(BNC-BNC)×2、収納ケース、取扱説明書
質量(g)
約840
電源
単2形乾電池×4本、ACアダプター
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
174×156×45.7(突起物を除く)
チャンネル数
入力部/2
電源電圧(V)
4.5~6.8
周波数補正特性
種類:A特性、ユーザ定義2種類。対象:オーバーオール値。※ユーザー定義は、表計算ソフトウェアなどで作成した周波数補正データをコンパクトフラッシュカード経由で読み込み
レベルレンジ
-40~+20dB (10dBステップ) 0dB/1Vrms
消費電流(mA)
LCD/バックライトOFF、定格電圧6V時 約250mA。LCD/バックライトON、定格電圧6V時 約350mA。(定電流駆動電源OFF時)
表示器
192×128ドット液晶(77.5×54mm、LCD/バックライト付き)
使用温湿度範囲
0~+40℃ 20~90%RH(結露しないこと)
周波数範囲
DC~80kHz
表示単位
X軸/Hz、msec。Y軸/V、EU、dB、dBEU、DEG(度)
過負荷表示
レンジフルスケール+2dB(画面表示にて過負荷を警告)
入力端子
入力部/BNC×2(付属の交換アダプター使用)
トリガー
【トリガモード】。フリーラン、シングル、リピート。【トリガソース】。入力信号レベル、外部トリガ信号。【トリガポジション】。-4096(プリ)~+4096(ポスト)。【トリガスロープ】。立ち上がり(+)、立ち下がり(-)。【トリガレベル】。レンジフルスケールの-15/16~+15/16、1/16ステップ
時計機能
年月日と時刻を表示
使用時間(時間)
アルカリ乾電池(LR14)連続的15時間動作、マンガン乾電地(R14PU)連続約5時間動作(定電流駆動電源OFF時)
センサー駆動電源
2mA、18V (4mAのものも接続可能)
入力フィルター
ハイパス:20Hz,100Hz(-1dB点)、ローパス:1kHz, 20kHz(-1dB点)。いずれもOFF可能、遮断特性は-18dB/oct
A/Dコンバータ
16bit(シグマデルタ型)
周波数レンジ
100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k、80kHz
平均演算
演算モード:算術平均、指数平均、ピークホールド(パワースペクトルのみ)。演算領域:時間領域(算術平均のみ)、周波数領域。平均回数:1~8000。※時間領域での平均を行った場合には、平均化された時間波形に対する分析が行われる
オクターブ合成
種類:1/1オクターブバンド、1/3オクターブバンド。対象:パワースペクトル、クロスパワースベクトル(16倍ズーム時)
微積分
種類:-1/ω2、1/jω,jω、-ω2。対象:パワースペクトル、クロスパワースベクトル、伝達関数
周波数表示ライン
101+オーバーオール値+周波数補正オーバーオール値
出力仕様
(1) PNP 4 出力
業務用での使用を前提に「警戒・解除・警報停止・復旧」の簡単4操作でその日からでも使用・運用可能です。
樹脂成形を使用することにより小型・軽量化を図り、Lot生産による大量生産・計画生産により低価格化を実現しました。小型・軽量・低価格にはなりましたが、旧型商品よりも大幅スペックアップしています。
バックアップには小型軽量のニッケル水素電池(DC12V1000mA)を採用しました。満充電時30分のバックアップが可能です。
セキュリティ業務に耐えうるプロ仕様の設計で、工場・ビル・オフィスなどのセキュリティ用コントローラとして安心してご使用頂ける仕様です。
2路の外部リモートスイッチを接続することで遠隔(有線)での一括警戒/解除が可能です。(適合商品KE-500R)20CH・30CH・40CHへの増設が可能です。
4台までのコントローラを接続することができます。10CH主盤―10CH副盤(最大3台)、20CH主盤―20CH副盤の使い方ができます。
1~4CHの信号入力はa/b接点切替が可能です。
ディレイ機能が選択可能です。入退館別にタイマー設定が可能で、リモートスイッチと併用できます。
個別出力ユニット(別売、CX-10)が内蔵可能です。同一品番ユニットを個別警報出力ユニットとしても個別警戒出力ユニットとしても使用できます。本体内に個別警報・個別警戒の出力ポートが各1ヶ所設けてありますので内蔵可能です。
仕様
【警戒地区数】10地区、【通信連動】多CH化:最大4台(20ch・30ch・40ch)、主副盤:10ch主盤1台に対して副盤3台、20ch主盤1台に対して副盤1台(30ch・40chの副盤対応は不可)、【リモート入力】2路式(KE-500Rが適合)、【ループ異常時動作】ループ異常時に警戒操作を行うと強制警戒となり発報、【操作スイッチ】警戒、解除、警報停止、復旧、個別、【警報時間】5、10、30、60、120、180、300秒、連続
材質
樹脂
質量(g)
約2500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×240×63
消費電流(mA)
20以下
使用周囲温度(℃)
-10~+50
ブザー音
電子ブザー:約80dB以上
タイマー時間
0、30、60、120秒
警報出力
無電圧c接点×1
表示灯
緑色灯/(警戒時)点灯・(解除時)消灯、赤色灯/(警戒時)正常時 消灯・異常時 点灯・メモリ 点滅、(解除時)正常時 消灯、(異常時)点灯(入力に同期)
定格電源
AC100V±10%、(センサー電源)DC12V・0.5A
バックアップメモリ
満充電時30分以上の停電補償が可能、ニッケル水素電池DC12V1000mA内蔵
信号入力
侵入:無電圧b接点×10(1~4chはa接点切替式)、外部タンパー:無電圧b接点×1(設定で機能停止可)
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷