pt-40のおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
717件の「pt-40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「東洋技研 PT40」、「PT-20」、「めねじアンカー 打込み棒」などの商品も取り扱っております。
チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ランキング1位
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状ねじ込み形種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ヴィドマー ヴィドマーパーティションPT-40 ムラテックKDSランキング2位
収納物に合わせてレイアウトが可能です。 付属のビスで固定可能です。
用途キャビネット内部のタテの間仕切りD-40、45用付属品専用ビス:2本トラスコ品番106-9618材質スチール(SPCC)質量(kg)1.2寸法(高さH×長さL)(mm)115×646
1個
3,598税込3,958
10日以内出荷

超強プラスチック障子紙専用両面テープ アサヒペンランキング3位
超強プラスチック障子紙がカンタン、きれいに貼れる
用途木製障子枠やアルミ製障子枠にテープ幅(mm)5テープ長さ(m)20使用の目安腰板なし障子戸4列8段8/1枚分RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(20m)ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

側板 東洋技研ランキング4位
端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1枚
28税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研ランキング5位
1個
48税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
1巻ほか
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)


海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
1個
51税込56
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)透明再生材使用使用
1巻
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1枚
28税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

6枚までまとめて裁断できる 収納場所をとらないスリム型 握りやすい大きなスライダーを採用 刃の位置が確認できて切りたい位置が確認しやすい 裁断幅は300mm(A4長手)まで
付属品交換用スライダー(刃つき)1個材質ABS質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×75×51裁断幅(mm)300(A4まで)最大細断枚数【コピー用紙】約6枚(片道)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
1台
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
1本
889税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
4,198税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に透明
1巻
16,980税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
36税込40
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

豊富なサイズですので様々な部品を収納できます。トレイは重ねてコンパクトに収納できます。耐久性のあるステンレスを使用。
用途自動車・二輪・機械の分解整備中の部品の仮置き。材質SUS304
1個
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


ユーエイキャスター双輪
材質(ホイル)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ自在取付方式プレート式取付寸法X×Y(mm)25.5×25.5取付座A×B(mm)38×38金具PT型取付部シルバー取付穴径P(mm)5色(本体)ブラック材質(金具)樹脂材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
1個
319税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)