- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- pt100のおすすめ人気ランキング
pt100のおすすめ人気ランキング
2026/03/24更新1,327件の「pt100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱流センサ」、「外気温センサ」、「測温抵抗体」などの商品も取り扱っております。
TRUSCO温度センサー (PT100Ω)
常用温度(℃)300(限度)スリーブ外径(Φmm)8
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
校正対応です。
シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。
温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番0580-70-23-21材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316温度範囲(℃)0~+200抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式感温部(mm)Φ4.0×200リード線末端部:圧着端子(3.5Y)リード線長さM(m)2(±0.6)
1本
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
日本電測測温抵抗体ペタ温くん
極小表面型Pt100Ω素子(感温部サイズW=1.4mm,L=1.25mm)とフレキシブル基板を合体させた製品であるため、測温抵抗体で今まで高精度に計測できなかった表面温度計測を実現致します。用途もさまざまで、ありとあらゆる場面の表面計測に活用可能です。実用新案登録 第3220729号。
用途配管表面用、LED発熱効果用、装置用、ソーラー電池セル用、基盤表面用使用温度範囲(℃)-50~150センサーPt100Ω素子数シングル測定電流1A
温度測定範囲(℃)0~450階級(級)B材質SUS316(保護管)仕様端子箱形白金測温抵抗体素子Pt100Ω素子数1端子箱大型密閉端子箱
理化工業貼付センサー
本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。
専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。
センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。
微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。
粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
材質ポリイミド樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)(本体)0.13タイプ貼付タイプセンサーK熱電対素線 クラス2粘着剤シリコーン系粘着剤応答時間(秒)0.08(95%指示)素線径(μm)50抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
坂口電熱フィルム型白金測温抵抗体
仕様導線:3線式使用温度(℃)(最大)200/短時間であれば230絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)10以上電流(mA)(規定)2素子Pt100Ω(at0℃)階級(級)B +/-(0.3+0.005t)※+、-記号に無関係な温度(℃)で示される温度
1本
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
アズワン測温抵抗体(シース型)
端末仕様圧着端子(4Y)材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。
応答速度が速く、現場での作業性に優れています。
リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。
粘着テープ付き。
感温部(mm)5×20仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)
日本電測温度センサ RN2シリーズ
温度測定範囲(℃)-200~500階級(級)B材質SUS316(シース)仕様端子箱形シース白金測温抵抗体素子Pt100Ω素子数1端子箱小型密閉端子箱
温度測定範囲(℃)-200~500階級(級)Bリード線ビニール材質SUS316(シース)仕様リード線形シース白金測温抵抗体素子Pt100Ω素子数1端子M3Y
薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
温度測定範囲(℃)-50~250階級(級)Bリード線フッ素樹脂材質SUS316(保護管)仕様ネジ付白金測温抵抗体寸法D(Φmm)4寸法L(mm)50素子Pt100Ω素子数1端子M3Y
素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。仕様先端耐熱ポリミイドテープ使用温度範囲(℃)220感温部(mm)5×18接続Y端子リード線(m)1熱電対Kタイプリード線PTFE関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
温度測定範囲(℃)-50~250階級(級)Bリード線フッ素樹脂材質SUS316(保護管)仕様リード線形白金測温抵抗体寸法D(Φmm)3.2寸法L(mm)100素子Pt100Ω素子数1端子M3Y
理化工業貼付センサー
測りたい所に「貼り付けて」温度測定。
通常の温度センサでは測定が困難であった微小な箇所や小さな物体でも、テープのように貼り付けて手軽に温度が測れます。
センサを複数のポイントに貼り付け、温度分布の測定にも最適。
K熱電対素線仕様のため、汎用のK入力測定機器にそのまま接続して使用できます。
貼り合わせ面や隙間の温度測定に最適な先端剥出し型。
用途貼付測定用仕様150℃まで、接着、剥離繰り返し使用可能。200℃まで、150℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能。250℃まで、200℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能。250℃以上では、再接着不能材質ガラス不織布(ガラス繊維)テープ使用温度範囲(℃)(測温部)0~300外形寸法(mm)6.7×107本体厚さ(mm)0.34粘着剤シリコン系粘着剤精度(℃)【100℃銅製金属表面測定時】±1.3センサー型式貼付型 ガラス不織布タイプ応答時間(秒)【250℃パラフィン測定時(95%指示)】0.08素線径(μm)(熱電対)50熱電対K熱電対素線本体長さ(mm)100抵抗値(Ω)(リード1m付)51
1パック(5枚)
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 50mm。プローブ径 = 8mm。最低検出温度 = -50℃。最大検出温度 = +250℃。ターミナルタイプ = 接続ヘッド。プローブ材質 = ステンレス鋼。プロセス接続 = BSP 1/2。配線数 = 3。精度 = クラスB。。Pt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980税込¥30,778
当日出荷