- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ptfe 栓のおすすめ人気ランキング
ptfe 栓のおすすめ人気ランキング
2026/04/02更新384件の「ptfe 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 塞ぐ」、「PTFE コック」、「コンパネ詰栓」などの商品も取り扱っております。
サンプラテックサンプラ(R) テーパー栓
フッ素樹脂PTFE製の栓です。
フロン工業PTFE平栓 F-5002シリーズ
ガラス容器と互換性があり、薬品による膠着はありません。※1/10テーパー
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
Oリング付きですので、真空引きの際に密閉性を保ちます。
材質本体/PTFE、Oリング/FKM色白
チューブエンドを封じるキャップです。
TGK(東京硝子器械)PTFEストップキャップ
パイプの端末に取付けて止めキャップとして使います。
日本理化学器械(NRK)ユニストッパー
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。
成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
シリコンゴムを独立発泡させた栓で、非常に弾力性に富み、相手口径に柔軟に対応します。軽くて、穴開けしやすいゴム栓です。
材質シリコンゴムオートクレーブの可否可
材質シリコン主体フッソ樹脂結合使用温度範囲(℃)-95~+270