- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- puw-20のおすすめ人気ランキング
puw-20のおすすめ人気ランキング
2026/01/17更新21件の「puw-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンピッチ7.62mm」、「端子台記名板」、「ショートバー 12mm」などの商品も取り扱っております。
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。
2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。
RoHS指令(10物質対応)
対応
PUWシリーズ側板
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格絶縁電圧(V)
AC・DC600
通電電流(A)
16/22
端子ねじ
M3.5×7.3L±ナベセムス
適合電線(mm2)
1.25/2
締付トルク(N・m)
1.4
1個
¥139
税込¥153
9日以内出荷
PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません
周囲温度(℃)
-25~60
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質
PC樹脂(UL94V-0)
トラスコ品番
391-9081
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
53
幅(mm)
8
色
黒
高さ(mm)
59
質量(g)
16
定格絶縁電圧(V)
800
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。
しかしその環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。
AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
定格絶縁電圧(V)
AC DC600
端子ねじ
M3.5×7.3
適合電線(mm2)
1.25、2
締付トルク(N・m)
0.8~1.4
定格通電電流(A)
適合電線1.25:16、適合電線2:22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(50個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)
AC1500
印字用シートです。
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
材質
PC樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
1000
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)
8
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)
AC1500
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)
8(1極跳び)
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)
AC1500
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状
2段
取付方式
DIN35mm
結線方式
ネジアップ
標準カバーから安全性を特に重視したセフティカバーを用意しております。
適合機種
CTW、PUW-10、20
材質
PC
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥879
税込¥967
当日出荷
材質
PVC
高さ(mm)
0.5