pvcボトルのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
48件の「pvcボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐薬品容器」、「飴入れ」、「PVC」などの商品も取り扱っております。
クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし) アズワンランキング1位
1本
158税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


塩ビナンコー瓶 コクゴランキング3位
口が広く、内容物の出し入れしやすい広口ボトルです。
材質(本体)PVC材質(キャップ)PP(パッキン付)危険物の類別非危険物
1箱(50本)ほか
12,980税込14,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

塩ビナンコー瓶 三喜化成ランキング4位
耐薬品性、耐候性に優れています。・ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
危険物の類別非危険物
1本ほか
189税込208
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

塩ビナンコー瓶 コクゴランキング5位
耐薬品性、耐候性に優れています。ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
容量(mL)3000高さ(mm)256寸法(Φmm)同:134危険物の類別非危険物
1個ほか
1,198税込1,318
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(28本)ほか
8,898税込9,788
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アズワン広口T型瓶
材質パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
1本
1,188税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
1組(10本)
2,198税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET色(本体)クリアその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1個
198税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)色(本体)クリア仕様パッキン付き材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
1本
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
449税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア材質(フタ)PP中栓なし
1本
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本ほか
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アズワン広口T型瓶
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1セット(50本)ほか
12,672税込13,939
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
1個ほか
189税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合危険等級その他のもの材質(中栓)ポリエチレン(PE)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
79税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
1本
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サンプラテッククリアー広口ボトル
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
1個
239税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)