pw-050ysのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
「pw-050ys」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器 ハロゲンライト 500W」、「ハロゲンランプ投光器」、「水銀灯 リフレクタ形」などの商品も取り扱っております。
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明 定格寿命(時間) 2000 電球の種類 レフ球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類 レフ球 使用場所 屋外用 電源タイプ 電源コード式 付属品 電球 1個 定格電圧(V) 100 耐水性 防雨タイプ 芯数 2
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V) 110 仕様 防雨プラグ付 材質/仕上 アルミダイキャスト製 芯数 2 電線仕様 VCT1.25×12A 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋内・屋外兼用 電球の種類 白熱電球 特殊用途 防雨
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

調光器付で0~100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化。実用新案取得済
用途室内、屋外での工事及び一般投光照明 消費電力(W) 500 電源コード(m) 5 外径×長さL(Φ×mm) 200×380 電気代の目安 11.0円/h 最大口開き(mm) 90 全光束(Lm) 5200 使用電球 レフランプ 電圧(V) 100 質量(kg) 2.14 口金 E39 仕様 防雨プラグ付 トラスコ品番 287-8950 タイプ 防雨型 芯数 2 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 室内、屋外兼用 電球の種類 レフ球 特殊用途 防雨
1台
8,198 税込9,018
当日出荷