- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 冷媒関連
- r12 細口のおすすめ人気ランキング
r12 細口のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新28件の「r12 細口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「R12 アダプタ」、「R12 変換」、「代替フロン」などの商品も取り扱っております。
用途R12〈ガス〉自動車専用種別Aタイプ高圧専用、L型接続口径7/16、3/8危険物の類別非危険物
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
JTCR12用アダプター
サイズの違うR12用のアダプターセットです。
対応冷媒種別R12アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,498税込¥9,348
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
用途R-12用種別高圧用接続口径7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型)危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
接続口径3/16フレアメス(ムシ押し付)×1/4フレアオス全長(mm)200
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。
冷媒を外に漏らしません。
用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190適合R22・R12・R502
用途R22、R12、R502用内径(Φmm)5外径(Φmm)11接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5仕様ムシ押し付対応冷媒種別R22、R12、R502用
Oリング付
用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)対応冷媒種別R12成分炭化水素ガス主成分炭化水素ガス(可燃性)危険物の類別非危険物
用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油