- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 5/16 1/4のおすすめ人気ランキング
5/16 1/4のおすすめ人気ランキング
2026/09/20更新4,298件の「5/16 1/4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5/16 変換 アダプター」、「VG68」、「1/4 ホース」などの商品も取り扱っております。
- Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更仕様真空ポンプ用アダプタ
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
異径チャージホース5/16”Fメス(ムシ押付)×1/4”Fメス
とても柔かくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用。 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 R410A/R32機器からの冷媒回収作業など、口径変換アダプタを使用せずに機器間を接続でき、冷媒漏れの心配が少なくなります。 - 接続口径5/16フレア使用冷媒R410A/R32付属品ナットセット全長(mm)62.25材質(パッキン)HNBR色(本体)金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)販売区分業務用1個¥3,298税込¥3,628当日出荷
- 仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
- 材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
- Oリング付用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
- 内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A/R32常用圧力(MPa)5.5
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
異径チャージホース5/16”Fメス(ムシ押付)×1/4”Fメスバルブ付
- 冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア長さ(cm)約92常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR販売区分業務用
- ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。用途R410A/R32用接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
- 六角ナット締めで作業性抜群。 メタルタッチ仕様でガス漏れ防止。
- ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190適合R22・R12・R502
- フレアネジのネジ径変換に