rex 工業のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
649件の「rex 工業」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ切り 旋盤」、「ニップル切り」、「パイプマシン」などの商品も取り扱っております。
REX ニップルアタッチメント 3 REX(レッキス工業)ランキング1位
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製トラスコ品番809-4788サイズ3呼称80A最短ニップル長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980税込34,078
当日出荷

パイプマシン F80A3GX REX(レッキス工業)ランキング2位
REX(レッキス工業)パイプマシン F80A3GX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付)セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×2能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A)タンク容量(L)4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405本体質量(kg)68
1台
699,800税込769,780
翌々日出荷

パイプマシン F80AZGX REX(レッキス工業)ランキング3位
REX(レッキス工業)パイプマシン F80AZGX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)タンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405本体質量(kg)65
1台
399,800税込439,780
3日以内出荷


パイプマシン用チップ REX(レッキス工業)ランキング5位
1セット(3個)
11,980税込13,178
当日出荷

1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合パイプマシン:NS20AⅢ。パイプマシン:NS25AⅢ。パイプマシン:S25AⅢトラスコ品番809-4555寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980税込13,178
当日出荷

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。消費電力(W)500電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])56トラスコ品番298-1670質量(kg)32.5ねじ切り能力8A~40A(1/4B~1 1/2B)
1台
199,800税込219,780
当日出荷

REX(レッキス工業)S40A・N40A作業台
立った姿勢でねじ切りができます。
用途S(N)40A用作業台トラスコ品番809-4563適合機種S(N)40A質量(kg)3.8
1台
29,980税込32,978
3日以内出荷

1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

REX(レッキス工業)DCケーブル 6.3×7.5M DH
ダウンヘッドギムレット一体型ケーブルです。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4727適合機種パワービー、ドレンルータPH質量(kg)1.8
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷

アルミダイカスト成形の強靱なベースです。
トラスコ品番244-2124質量(kg)19.6高さ(mm)964適合パイプ6A-150A(1/8~6)
1台
66,980税込73,678
当日出荷

1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業) 耐衝撃性に優れたクッションダンパーを採用しています。 融着履歴の自動記録、融着状況を3000件記憶できます。
用途水道配水用PE管EFコントローラーセット内容マルチアダプタΦ4.0用2ヶ(クボタケミックス)、マルチアダプタΦ4.7用2ヶ(積水化学工業)、ガンタイプバーコードリーダー1本、交換アダプタケーブル1本(電流定格15A)適合管JW、PWA規格使用電源AC80~120V 45~65Hz
1台
449,800税込494,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

REX(レッキス工業)小型パイプマシン
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2トラスコ品番298-1661型式S40A3電源(V)100消費電力(W)500能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
1台
359,800税込395,780
当日出荷

REX(レッキス工業)ベベリングバイト
倣い。REXパイプマシンにセットして使用します。
用途溶接用の外面取り加工に。
1セット
28,980税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

REX(レッキス工業)チェーンバイス
用途外被覆鋼管用。適合パイプB:1/8-6”RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980税込52,778
3日以内出荷


独自の湾曲形状で、従来のブレードより切断スピードがアップ。
用途パイプ、チャネル、アングル材等の鉄製材料の切断。材質刃部 : マトリックスⅡ、胴部 : 合金工具鋼幅(mm)18厚さ(mm)0.9(薄刃)形式コブラブレード山数14
1個
4,598税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

異音・金属摩耗・洗浄・漏れ・オイル上がり・白煙などの症状改善が可能です。多走行、中古車におすすめです。ガソリン・ディーゼル共に使用可能です。
用途自働車用エンジンリペア剤適合車ガソリン車・ディーゼル車使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
3,998税込4,398
当日出荷

REX(レッキス工業)ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1台
53,980税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)