- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電話機・ファックス
- rj11 6極4芯のおすすめ人気ランキング
rj11 6極4芯のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新96件の「rj11 6極4芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モジュラープラグ4極4芯」、「4極4芯 モジュラーケーブル」、「RJ11」などの商品も取り扱っております。
プラグのついていない電話機コードに取り付けて加工する、モジュラープラグです。
外皮を剥いた電話機コードの芯線を本製品に挿し込み、モジュラーペンチでかしめることで、電話機コードとして使用することができます。
6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。
頻繁な着脱や、配線時に踏みつけるなどして破損してしまったプラグの修理に最適です。
破損したプラグごとケーブルを切断し、プラグを取り付けることで使用が可能に。
ケーブルそのものを交換する必要がないため、再度配線する手間を省くことができます。
接続機器の配置を変更した際など、電話機コードが余ってしまったときにも便利です。
短いコードと交換することなく、ケーブルの長さを調整することができます。
セット内容部品・オプション色クリアコネクタ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥249税込¥274
当日出荷
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線色ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋100個入り。通信機器用接続コネクタ。
仕様6極4芯付属品部品・オプション色クリア
1箱(100個)
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
モジュラー式屋内配線用の補修プラグとして、必要な長さのテレホンコードを作るときなどに使用
仕様6極4芯/6極2芯兼用
1パック(6個)
¥570税込¥627
当日出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状モジュラージャック側:6極4芯モジュラープラグ、モジュラーローゼット側:6極4芯モジュラープラグ
パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
厚さ(mm)2.55規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。
厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。
軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。
NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可)ケーブル6極4芯仕様厚さ(mm)約2.55色ホワイト規格NTT端子結線準拠コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグプラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。
NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。
せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。
用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。色ホワイトインターフェースモジュラプラグ(6極4芯)結線方式NTT仕様準拠
エスケイ工機モジュラープラグ
コンタクト部は金メッキで仕上げで、耐環境性も優れちます。
材質ハウジング:ポリカーボネット、ブレード:燐青銅、金メッキ0.76定格電流(mA)500定格適合電線被覆外形0.92~0.98mm 撚線(単線には使用できません)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。
厚さ約1.0mm(1.1mm)なので、カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。
軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。
NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可)ケーブル6極4芯仕様厚さ(mm)1.0色ホワイト規格NTT端子結線準拠コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグプラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。
ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。
6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。
6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極6芯RoHS指令(10物質対応)対応
山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類カテゴリー5eトラスコ品番451-6168質量(g)170使用温度範囲(℃)-10~+60規格CAT5e使用温度範囲25~85%(結露なきこと)材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)りん青銅絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm~6.35ΦmmのUTP質量(g/袋)170導体外径(Φmm)0.4(AWG26)~0.51(AWG24)の単線及び導体より心線絶縁体外径(mm)0.889Φmm~1.016Φmmプラグタイプ8P8C
1袋(100個)
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。
ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
NTT端子結線準拠です。
色ベージュ対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線ケーブル6極4芯仕様コネクタRJ-11オス・メス
仕様ジェンダー = オス。極数 = 6P6C。取り付けタイプ = ケーブルマウント。向き = ストレート。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 金。コネクタタイプ = モジュラープラグ。。モジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。