ryobi b-963fのおすすめ人気ランキング

2026/03/09更新
20件の「ryobi b-963f」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイルビブラート」、「振動工具」、「インパクトドライバ バッテリー」などの商品も取り扱っております。
7.2V充電工具用のニカド電池です。サイズ:幅72×高さ105×奥行55mm。質量:343g。材質:ABS。原産国:中国
用途7.2V充電工具への電源供給 適合 BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72 適合機種 BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72 タイプ 7.2Vニカド電池 対応機種 BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72 バッテリー ニカド電池 バッテリー電圧(V) 7.2 バッテリー容量(mAh) 1500
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

12V充電工具用のニカド電池(電池容量:1500mAh)です。サイズ:幅80×高さ110×奥行75mm。質量:520g。材質:PC。原産国:中国
用途12V充電工具への電源供給 適合 BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000 適合機種 BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000 タイプ 12Vニカド電池 電圧(V) DC12 対応機種 BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000 バッテリー ニカド電池 バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 12 バッテリー容量(mAh) 1500
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ充電器 BC-723
7.2Vニカド電池用の充電器です。サイズ:幅140×高さ55×奥行80mm。質量:270g。材質:PC。原産国:中国
用途7.2Vニカド電池の充電 適合機種 BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72・BD-70・BD-72KT・BD-70K・BD-710・BD-715KT タイプ 7.2Vニカド電池用充電器 電圧(V) DC7.2 適合バッテリ(ニカド) B-7215・B-7220F 充電時間 60分(1500mAh)、80分(2000mAh) 充電時間(分) 60(1500mAh)、80(2000mAh) 適合バッテリー B-7215・B-7220F
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

適合 EY3303、EY3358、EY3359、EY3385、EZ3500、EZ3501、EZ3502、EZ3503、EZ3560、EZ3561、EZ3570、EZ3571、EZ3591、EZ3731、EZ3780、EZ3781、EZ3782、EZ3792、EZ3794、EZ3901、EZ3902、EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6501、EZ6502、EZ6503、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6507P、EZ6508、EZ6600、EZ6601、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6700、EZ6701、EZ6705、EZ6802、EZ6803、EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZ7000、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7206、EZ7206P、EZ7270、EZ7271、EZ7300、EZ7301、EZT101 、EZT102、EZT103、EZT104、EZT105、EZT106、EZT107、EZT108、EZT110、EZT111、EZT112、EZT113、EZT113P、EZT114、EZT115、EZT115P、EZT300、EZT301、EZT310、EZT400、EZT401、EZT500、EZT501、EZT502、EZT502P、EZT510、EZT511、EZT600、EZT601、EZT602、EZT603、EZT607、EZT608、EZT609、EZT610、EZT611、EZT612、EZT614 トラスコ品番 395-0263 質量(g) 710 タイプ Nタイプ バッテリー ニッケル水素電池
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ12V充電器
12Vニカド電池用の充電器です。サイズ:幅140×高さ60×奥行90mm。質量:379g。材質:PC。原産国:中国
用途12Vニカド電池の充電
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ充電式ドライバドリル
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック
セット内容 電池パック・充電器・+ドライバビット(No.2×65mm) 質量(kg) 1.1 回転数(min-1[r.p.m]) 高速(HIGHモード) 0~1170/低速(LOWモード) 0~330 最大トルク(N・m) 高速(HIGHモード) 6/低速(LOWモード) 12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 186×57×222 穴あけ能力(mm) 鉄工 7・木工 12 チャック能力(mm) 0.8~10 ねじ締め能力(mm) 木ネジ 4.1×32 クラッチ 20段階 0.7~2.7N・m 充電時間(分) 60 電池パック 7.2V、1500mAh、ニカド 関連資料 (1.65MB) 取扱説明書 (0.81MB)
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

適合 充電ドリルドライバー(EZ6181、EZ6481、EZ6482) 。充電インパクトドライバー(EZ6581、EZ6582) 。充電ドライバースミ打ち8(EZ6780) 質量(g) 440 タイプ Hタイプ バッテリー ニッケル水素電池
1個
17,980 税込19,778
当日出荷


長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用 取扱説明書 (11.3MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah) 2.0 充電時間(分) 60 バッテリー電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 最大トルク(N・m) 110 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 打撃数(min-1[回/分]) 0~3400 付属品 充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg) 1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m) 1.8 バッテリー 対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Li ビット差込部(mm) 6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~400、高速:0~1100 最大トルク(N・m) 35 チャック能力(mm) 0.8~10 仕様 正逆回転切替付 質量(kg) 1 材質(本体) ナイロン シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 190×198×82(ベルトのバックル装着時) 適合バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li) 取扱説明書 (4.5MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷


7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V) 10.8 最大締付トルク(N・m) 22 回転数(min-1[r.p.m]) 高速/0~1300、低速/0~350 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ5.1×63 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 21 チャック能力(mm) 対辺6.35六角ビット 全長(mm) 157 質量(kg) 0.88 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 157×53×183 クラッチ数(段) 18 適合バッテリー リチウムイオン(BL1013)
1台
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超長寿命 電池寿命までのトータル作業量、約3倍! 電池セルの改良と高効率モーターの組み合わせ12Vで、14.4Vリチウムタイプと同等のパワーを発揮します。(WH12DMRをスーパー水素電池EB1230Xで使用した場合) こだわりの互換性!従来の12V電池と互換性があります。 冷却対応
適合 インパクトドライバ:WH12DMR2(2XCKX)W、WH12DMR2(2XCKX)R、WH12DMR2(2XCKX)M、WH12DMR2(2XCKX)G、WH12DMR2(2XCK)、WH12DM2(2XCKX)、WH12DM2(2XCK) バッテリー スーパー水素 充電時間(分) UC18YL:21、UC24YH:21、UC24YJ:27、ET14DM2:18、UC14YH:27 アズワン品番 64-7055-72
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め 付属品 プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1 材質 ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC 質量(kg) 0.9 電流(A) 0.8 コード長さ(m) 2.5 チャック能力(mm) 1.5~10 型番 FDD-1000 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 ねじ締め能力(mm) 3.8 電源(単相/V) 100 トルク(N・m) 6.4 電源タイプ AC電源式 回転数(min-1[回/分]) 540
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ充電式タイルパッチ
圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品 密着張り工法に最適なタイル貼り
用途タイル貼り 電圧(V) 18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 質量(kg) 0.98(電池パック含む) 付属品 電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース 定格電圧(V) 18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 197×79×212 振動数(min-1) (無負荷)12500 取扱説明書 (0.83MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ14.4V電池パック
14.4V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:5000mAh)です。サイズ:幅84×高さ64×奥行96mm。質量:510g。材質:PC。原産国:中国
用途14.4V充電工具への電源供給 適合 BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・BID-148L5・DRJ120L5・DRJ120本体のみ 適合機種 BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・BID-148L5・DRJ120L5・DRJ120本体のみ タイプ 14.4Vリチウムイオン電池 対応機種 BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・BID-148L5・DRJ120L5・DRJ120本体のみ バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 14.4 バッテリー容量(mAh) 5000
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷