- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- ryobi bd-2000のおすすめ人気ランキング
ryobi bd-2000のおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新20件の「ryobi bd-2000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式ドライバードリル」、「BC-1204 充電器」、「RYOBI 充電式ドライバドリル 12V」などの商品も取り扱っております。
12V充電工具用のニカド電池(電池容量:1500mAh)です。サイズ:幅80×高さ110×奥行75mm。質量:520g。材質:PC。原産国:中国
用途12V充電工具への電源供給
適合
BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000
適合機種
BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000
タイプ
12Vニカド電池
電圧(V)
DC12
対応機種
BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000
バッテリー
ニカド電池
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
12
バッテリー容量(mAh)
1500
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
7.2V充電工具用のニカド電池です。サイズ:幅72×高さ105×奥行55mm。質量:343g。材質:ABS。原産国:中国
用途7.2V充電工具への電源供給
適合
BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72
適合機種
BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72
タイプ
7.2Vニカド電池
対応機種
BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72
バッテリー
ニカド電池
バッテリー電圧(V)
7.2
バッテリー容量(mAh)
1500
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
付属品
(+)ビット2-65、フック
質量(kg)
1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
119×86×247(BL4025装着時)
保護等級
IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
締付能力(高力ボルト)
M5~M14
充電時間(分)
約19(実用)、約28(フル)
モード
4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)
締付能力(小ねじ)
M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
1充電当たりの作業量
約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
●小型・高効率の4極モータを搭載した最大締付トルク165N・mで強力ネジ締めができる高容量のリチウムイオン18V電池を2つ搭載した充電式インパクトドライバーです
●4極モータを搭載しているので発熱によるエネルギーの無駄が低減されて高効率で出力できます
●ソフトグリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです
●手にフィットして本体を保持しやすい細握りグリップを採用しています
●持ち運びや保管に便利なキャリングケース付きです
●暗所でネジや部材を明るく照らす高輝度のLEDライト付きです
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め
最大締付トルク(N・m)
165
回転数(min-1[r.p.m])
0~2500
ねじ締め能力
小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12
充電時間(分)
69
打撃数(min-1[回/分])
0~3000
バッテリー
18Vリチウムイオン(B-1815L)
付属品
電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1
質量(kg)
1.4(電池パック装着時)
バッテリー容量(Ah)
1.5
材質
ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE
電源(V)
DC18
型番
BID-1805
ねじ締め能力(mm)
(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×216×157
バッテリー電圧(V)
18
トルク(N・m)
165
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
1500
回転数(min-1[回/分])
0~2500
適合バッテリー
B-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
取扱説明書
(0.95MB)
1充電当たりの作業量
(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)2200本/万能ビス(米松・4.2×60mm)220本※作業条件や電池の状態によって異なります
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30°
刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。
材質(刃)
SK2
仕様
業務用BD型替刃・30°
刃厚(mm)
0.38
1箱(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
14.4V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:1500mAh)です。サイズ:幅84×高さ64×奥行96mm。質量:310g。材質:PC。原産国:中国
用途14.4V充電工具への電源供給
適合
BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140
適合機種
BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140
タイプ
14.4Vリチウムイオン電池
対応機種
BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(mAh)
1500
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック
セット内容
電池パック・充電器・+ドライバビット(No.2×65mm)
質量(kg)
1.1
回転数(min-1[r.p.m])
高速(HIGHモード) 0~1170/低速(LOWモード) 0~330
最大トルク(N・m)
高速(HIGHモード) 6/低速(LOWモード) 12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
186×57×222
穴あけ能力(mm)
鉄工 7・木工 12
チャック能力(mm)
0.8~10
ねじ締め能力(mm)
木ネジ 4.1×32
クラッチ
20段階 0.7~2.7N・m
充電時間(分)
60
電池パック
7.2V、1500mAh、ニカド
関連資料
(1.65MB)
取扱説明書
(0.81MB)
1台
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
速度調整が2段階で調整可能です。
締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に
回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~400、高速:0~1100
最大トルク(N・m)
35
チャック能力(mm)
0.8~10
仕様
正逆回転切替付
質量(kg)
1
材質(本体)
ナイロン
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
190×198×82(ベルトのバックル装着時)
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li)
取扱説明書
(4.5MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力
(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ
本体寸法(mm)
145×198×42
本体質量(g)
630
回転数(min-1[回/分])
高速0~600、低速0~200
適合バッテリー
EZ9L10
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様
LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)
171
質量(kg)
1.7
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力
9段階
充電時間(分)
22
モード
インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)
135
質量(kg)
1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
適合バッテリー
A-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~2000、(低速)0~500
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
穴あけ能力(mm) 木工
38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
最大トルク(N・m)
60
付属品
プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
172×79×261
作業量(目安)
穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです
●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め
付属品
プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1
材質
ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC
質量(kg)
0.9
電流(A)
0.8
コード長さ(m)
2.5
チャック能力(mm)
1.5~10
型番
FDD-1000
穴あけ能力(mm) 鉄工
5
ねじ締め能力(mm)
3.8
電源(単相/V)
100
トルク(N・m)
6.4
電源タイプ
AC電源式
回転数(min-1[回/分])
540
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)
18
最大トルク(N・m)
165
回転数(min-1[r.p.m])
0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
全長(mm)
125
バッテリー電圧(V)
18
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)
2.0
充電時間(分)
60
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
110
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
打撃数(min-1[回/分])
0~3400
付属品
充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)
1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)
1.8
バッテリー
対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Li
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)
0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M3~M8
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
(1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)
約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3~M6
適合バッテリー
A-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~45
●木材・金属への穴あけから様々なネジの締め付けまで対応するDIY木工におすすめのドライバドリルです
●ドリルモードに切り替えると穴開け作業に対応します
●使いやすいバリアブル機能付きスイッチを採用しています
●手にフィットし本体を握りやすいハンドル形状です
●用途に応じて高速・低速の切換が出来る回転数2段切替機能付です
●キーレスチャック採用でビットの着脱が素早く容易に出来ます
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め
電源(V)
単相100
消費電力(W)
160
電流(A)
1.8
コード長さ(m)
2
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~1000・(低速)0~300
最大トルク(N・m)
(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30
付属品
プラスドライバービット(No.2×65mm)×1
材質
ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/電源コード:PVC
質量(kg)
1
チャック能力(mm)
0.8~10
型番
CDD-1030
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力(mm)
(木ネジ)5.1×40
電源(単相/V)
100
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
5.1×40
クラッチ
20段+ドリル
把握径(Φmm)
0.8~10
トルク(N・m)
(高速)8.3/(低速)30
電源タイプ
AC電源式
回転数(min-1[回/分])
(高速)0~1000・(低速)0~300
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
110
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
打撃数(min-1[回/分])
0~3400
質量(g)
860
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
154×198×82
取扱説明書
(12.1MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)
189
質量(kg)
1.0
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
作業量(目安)
(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個。(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)