- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- s10ケースのおすすめ人気ランキング
s10ケースのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新535件の「s10ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不要レシート入れ」、「レシートケース」、「レシート収納」などの商品も取り扱っております。
QUAD LOCKTPU・ポリカーボネイト製ケース Galaxy S10+用
この専用ケースは、耐久性の高いTPUと頑丈なポリカーボネートのコアから作られた、軽量・高強度ケースです。
アクティブなシーンでもしっかりと大切なスマートフォンを守り、安心を提供します。
中央のQuad Lockデュアル ロック システムは、カーマウント、バイクマウント、ランニングアームバンドなど様々なパーツと互換性があります。
ワイヤレス充電にも対応しています。ケースをつけたまま、充電マットに置くだけ。
※ワイヤレス充電器はQi認証済みもので、5V/2A以上のパワーサプライを推奨します。
適合Galaxy S10+用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,896税込¥6,486
6日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
車載されている応急パンク修理キットの買い換え用修理液として
水溶性なので本修理時に簡単に洗い流せます。
本革のような風合いのレザーと丁寧な縫製が格調高さを醸し出すフラップケース/便利なカード収納(1枚)/ピタッと固定できるマグネット仕様/軽量PCケース採用/側面、底面に装着できるストラップホール搭載/長さ調整機能付「ショルダーストラップ」付属
付属品ショルダーストラップ材質PU+PCタイプ手帳型対応機種Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18特性ポケット付、マグネット付、ストラップホール搭載、ショルダーストラップ付
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのシンプルスマホ6用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種BASIO active2/BASIO active(SHG09)/シンプルスマホ6色ディープピンク材質ケース本体:合成皮革、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1
1個
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
耐衝撃に特化した機能を詰め込んだGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ZEROSHOCKケースです。
セット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)色ブラック対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
端末全画面をしっかり保護。追従性のあるTPUフィルムで端までしっかり保護/指紋防止/高光沢/衝撃吸収/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス・コテ付
対応機種Galaxy Feel2 SC-02L特性指紋防止/高光沢/衝撃吸収付属品埃除去シール/クリーニングクロス/コテ材質本体:TPU、接着面:シリコン膜表面硬度2H
1個
¥359税込¥395
5日以内出荷
TORAY(東レ)ルミラーS10 一般PETフィルム ロール
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×140×120TKG品番7-2504-2001TKG品番(2017)6-2376-2001
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
1個
¥174税込¥191
7日以内出荷
上質なPUレザーを使用/エッジの効いたシャープなデザイン/動画視聴に最適なスタンド機能/カード収納:1枚/ストラップホール付き
対応機種Galaxy Feel2 SC-02Lタイプ手帳型特性カードポケット・ストラップホール・スタンド機能・耐衝撃・薄型
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!材質コーポリマー色クリア
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。材質ポリプロピレン色クリア仕切数(個)なし仕切りフリー
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。
持ち易いボディ型ハンドル。
蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマー色クリア
端末のデザインを損なわず、最もシンプルなスタイルで衝撃から守るiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ハイブリッドケースです。
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの爪部が内側を向いており、保管物が飛び出す心配はありません。取り外し可能なケースが16個付いています。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。付属品小ケース14個、中ケース2個材質PP幅(mm)340質量(kg)1.48色ブラック/クリア/オレンジ高さ(mm)305.6奥行(mm)130.4仕切数(個)16ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.58×82.7×64.8(小ケース)、213.6×82.7×64.8(中ケース)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
無駄を省いた超シンプルな不要レシート入れが新登場。
使いやすいシンプルなデザイン。
様々なレシートに対応する絶妙なサイズ設計。
幅広のレシートもOK。
長尺のレシートもOK、170mmの奥行き。
わかりやすくアピールできるシール付。
材質アクリル色スモークブラウン仕様シール付質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×170×55
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。材質ポリプロピレン色クリア高さ(mm)38質量(g)376奥行(mm)210寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×38仕切板21((小)×20枚、(大)×1枚)仕切数(個)最大24仕切り(小)×20枚、(大)×1枚関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)有効内寸法・奥行(mm)188有効内寸法・高さ(mm)30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×38
1個
¥899税込¥989
当日出荷
サイズB7材質PVC奥行(mm)5寸法(mm)W148×H110×D5質量(g)19規格B7縦(mm)110横(mm)148
1個
¥109税込¥120
当日出荷