- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- s45c ボルトのおすすめ人気ランキング
s45c ボルトのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新902件の「s45c ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「45cボルト」、「M8 ボルト 8T」、「ボルト 8t」などの商品も取り扱っております。
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。耐力(N/mm2)最小 600引張強度(N/mm2)最小 800強度区分8.8材質S45C相当種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
材質S45C表面処理パーカー熱処理H規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
用途頭部がじゃまになる時に使用します。材質(本体)S45C種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
ボルト径M12材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
材質ボロン鋼セット内容ボルト×1、ナット×1、座金×2等級F10T頭部形状六角JIS規格JIS B1186
材質S45C熱処理H規格1種ねじ山種類メートル並目