sch40 配管のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
118件の「sch40 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SCH40」、「配管用炭素鋼鋼管」、「ステンレス鋼管 sch40」などの商品も取り扱っております。
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチールランキング1位
1セット(2本)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチールランキング2位
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチールランキング3位
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄ランキング4位
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
1本
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

スチールパイプ 光ランキング5位
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個ほか
639税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
1組(2本)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
1組(6本)ほか
14,980税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
1組(2本)
4,898税込5,388
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ長さ(m)2
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1本ほか
4,898税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
6,198税込6,818
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1本
5,198税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1個
319税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)