- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- sch80 継手のおすすめ人気ランキング
sch80 継手のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新207件の「sch80 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SCH80」、「高圧継手」、「sch40 配管」などの商品も取り扱っております。
ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ
種別SCH80材質PT370形状エルボ90°種類溶接式管継手
イハラサイエンスWLA 90°エルボ
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ
形状エルボ90°材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80
ベンカン機工溶接式管継手(黒)チーズ
種別SCH80材質スチール(PT370)形状チーズ色黒種類溶接式管継手呼び厚さSCH80
種別SCH10材質SUS304W形状エルボ90°種類溶接式管継手
種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ90°色黒種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
イハラサイエンスSLA 90°エルボ
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ接続ねじ種類Rc
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼形状エルボ90°色黒種類溶接継手
種別GS材質配管用炭素鋼(SGP)形状チーズ色黒種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ベンカン機工溶接式管継手(白)90°ロングエルボ
種別SGP材質SGP形状エルボ90°色白種類溶接式管継手
イハラサイエンスWTA ティー
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ティー
ベンカン機工溶接式管継手(黒)チーズ
種別黒・SCH40材質スチール(PT370)形状チーズ色黒種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び厚さSCH40
ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ
種別SCH80材質PT370形状エルボ90°種類溶接式管継手