sfba1のおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
11件の「sfba1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線モール マサル」、「ボックス用ブッシング」、「wn5401k」などの商品も取り扱っております。
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質 難燃ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
1本ほか
特価
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格 1ヶ用 側面ノック数 8 適合 モール/1~3号
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質 難燃ABS 寸法L(mm) 120.5 寸法W(mm) 120.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。 材質 ASA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
66 税込73
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●露出ボックスの化粧カバーに使用します。●露出ボックスを分岐ボックスとして使用する場合の専用カバーです。●取付けはワンタッチです。
用途●配線器具を取り外した後のボックスのカバーに。 材質 難燃ABS 寸法L(mm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。 形状 曲ガリ
1個
74 税込81
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格 2ヶ用 適合 モール/1~4号 側面ノック数 10
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。 形状 入ズミ 材質 ASA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
80 税込88
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格 1ヶ用 適合 モール/1~3号 タイプ 1ヶ用 側面ノック数 12
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。 形状 ジョイントカバー
1個
80 税込88
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。
用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。 材質 ASA 形状 ブッシング RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
82 税込90
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)