- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- simケースのおすすめ人気ランキング
simケースのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新701件の「simケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb メモリ 収納 ケース」、「USBハブ SDカード」、「SDカードスロット」などの商品も取り扱っております。
エレコムSIMカードケース
カードサイズで財布のポケットにも収納できる!
SIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカードを合計4枚収納できるSIMカードケース。
・SIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカードを合計4枚収納できるSIMカードケースです。
・使用していないSIMカードをまとめて収納・管理するのに便利です。
・カードサイズで財布のポケットにも収納可能です。
・小さなnanoSIMカードも、専用のnanoSIM収納アダプターを使用することできっちり収納できます。
・SIMカードの入れ替えに使用するSIMトレイ開閉ピンが付属しています。
・柔軟性のあるPVC素材を使用し、カードの取り出しも簡単にできます。
・クリアカラーを採用しているので、ケースの外側から収納状況を確認可能です。
付属品nanoSIM収納アダプター×4枚、SIMトレイ開閉用ピン×1本材質本体/nanoSIM収納アダプター:PVC、SIMトレイ開閉用ピン:合金色クリア幅W×厚さ×高さH(mm)85.0×1.0×53.4収納物SIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカード収納枚数(枚)最大4
1個
¥899税込¥989
当日出荷
サンワサプライメモリーカードファイルケース
SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。
持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。
シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。
市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。
収納枚数(枚)SDカード×20(1シートあたり)材質PE色クリア対応メディアSDカード表面抵抗値(Ω)1010~11SDカード20
1セット(10枚)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
付属品インデックスカード1枚材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
SIMカードをNanoSIMやMicroSIMに変換するアダプタ
変換タイプNanoSIM - MicroSIM、NanoSIM - SIM、MicroSIM - SIM色ブラック
1個
¥339税込¥373
当日出荷
サンワサプライメモリーカードケース
microSDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。メーカー製メモリーカードファイルケース(FC-MMC8BKN、FC-MMC9BKN)とセットで使用すればメモリーカードの管理・収納に便利です。
付属品INDEXセット内容microSDカード用クリアケース×6枚、INDEXシール×6枚対応メディアSDカード/microSDカード最大収納数2個(メモリーカード)
1セット(6個)
¥459税込¥505
当日出荷
電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。
素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。
仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
色クリア高さ(mm)40仕切りあり材質(フタ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)35
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボクセルボクセルソフト
簡易パックタイプのボクセル登場。
強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。
精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。
先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。
フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。
フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。
容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質(本体)PET、(フィルム)PU厚さ(mm)(本体)0.5、(フィルム)0.05
SDカード36枚とmicroSDカード36枚の合計72枚を収納できるSDµSDカードケースです。 増えていくSDカードとmicroSDカードをまとめて収納・管理するのに便利です。 SDカードとmicroSDカードを重ねることによりコンパクトに収納可能です。microSD→SD変換アダプタも収納可能です。 収納場所が統一できて便利なDVDトールケースサイズです。 保存しているデータを確認するのに便利なインデックスカードが付いています。 SDカードに貼り付けられるナンバーラベルが付いています。 インデックスカード、ナンバーラベル、トレイのナンバリングを連動させることで、複数のSDカードを使用していてもデータ内容をきちんと管理できます。 棚などに複数収納していても外観から識別できるインデックスジャケット(背ラベル)が付いています。 収納トレーには適度なクッション性のある素材を使用し、しっかりとメモリカードを保護します。 ケースをしっかりと閉じることができるストッパーが付いています。
付属品インデックスジャケット:1枚、インデックスカード:1枚、ナンバーラベル:1シート材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA色ブラック幅W×厚さ×高さH(mm)約139×15×191収納枚数(枚)SDメモリーカード36、microSDメモリーカード36
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
サンワサプライDVDトールケース型メモリーカード管理ケース
色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×14×191
薄型でコンパクトなSDカードケースです。
軽くて割れにくい素材を使用しています。
収納数SDカード最大6枚材質ポリプロピレン質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×9×102
サンワサプライメモリーカードクリアケース(SD用・30個セット)
SDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
用途INDEXシール付きでタイトルや内容がメモ書きできるクリアケース。お得な30個セット。付属品INDEXシール×30枚材質PP色クリア質量(g)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×8×44アズワン品番64-0900-98SDカード1
1セット(30個)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
サンワサプライメモリーケース
USBフラッシュメモリを28本収納できるアルミニウム製フレームを使ったUSBフラッシュメモリケースです。頑丈なアルミニウム製フレーム採用によりUSBフラッシュメモリを強い衝撃から守ります。様々な大きさのUSBフラッシュメモリに対応しています。クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSBフラッシュメモリがケース内でカタカタ動きません。一般的なA4ファイルと並べて棚に保管しやすいA4ファイルサイズです。
仕様■収容量:USBフラッシュメモリ×28本■収納部内寸_W:25mm■収納部内寸_D:70mm■収納部内寸_H:8mm※USB収納部の深さは約8mmですが蓋側のスポンジが沈み込む構造なので+2~3mm程度の厚みであれば収納可能です。■USBメモリ最大収納本数:28本
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
サンワダイレクトカードリーダー
USB Type-C、USB Aコネクタ両方で使用できる2WAYカードリーダーにメディアケースがついて、様々なデバイスで使えて持ち運びも便利なメディアケース付きカードリーダーです。USB3.1 Gen1(USB3.0)に対応しています。電源不要のバスパワータイプです。メディアを挿したままにすることで、USBメモリのように使用することもできます。SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-Ⅱ)256GBに対応しています。SDメモリーカードを1枚、microSDメモリーカードを2枚、nanoSIMカードを1枚、SIMピンを1個収納できます。
付属品SIMピン対応OSWindows10(64Bit・32Bit)、Windows8.1(64Bit・32Bit)、Windows8(64Bit・32Bit)、7(64Bit・32bit)(SP1以降)macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android6.0~対応機種各社DOS/Vパソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットPCiPad Pro 11インチ/12.9インチ(2018年発売モデル)※USBType-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。インターフェースUSB Ver.3.1 Gen1準拠(USB Ver.3.0/2.0上位互換)保管温湿度範囲温度:0~45/湿度:0~90対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード 256GBまでのSDXCメモリーカード Class4 256GBまでのSDXCメモリーカード Class6 256GBまでのSDXCメモリーカード Class10 256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード 256GBまでのmicroSDXCカード 256GBまでのmicroSDXCカード Class6 256GBまでのmicroSDXCカード Class10 128GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 32GBまでのmicroSDHCカード Class2 32GBまでのmicroSDHCカード Class4 32GBまでのmicroSDHCカード Class6 32GBまでのmicroSDHCカード Class10 2GBまでのmicroSDカード2GBまでのT-Flash<対応メディアに関する注意> ※全てを同時に使用できません。 ※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。 ※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。 ※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません ※SDロック機能には対応していません。スロットSDカード×1、microSDカード×1※メディアケースにはSD×1、microSD×2、nanosim×1、SIMピン(付属)×1が収納できます。動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80
1個
¥2,198税込¥2,418
4日以内出荷
1個
¥179税込¥197
当日出荷
フジカラーSDカードケース(10個入り)
SDカードを1枚ずつ収納。 静電、帯電防止素材の使用で安全に収納できます。
用途収納付属品記録シール10枚材質ポリプロピレン寸法(mm)6.8×42.6×51.8/個質量(g/個)6収納枚数(枚)10
1個
¥659税込¥725
当日出荷
FF-CD40用追加リフィルシートです。3シートまで追加して使用することができます。
一般の2穴、3穴、4穴のリングファイルにも対応しています。
不織布付シートでDVD・CDを優しく保護します。
1シートに4枚のDVD・CDとジャケットや歌詞カードが同時に収納できます。
収容数1シート4枚(DVD・CD×20枚)付属品インデックスカード対応製品FF-CD40 CD-ROMファイル材質PVC、不織布色クリアサイズA4タイプリフィル縦(mm)295横(mm)215アズワン品番64-0852-60収納枚数(枚)4(1シート)
1個(5シート)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
衝撃に強く、水やホコリからも大事なデータを徹底ガード!SDカードとmicroSDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケース。
収納枚数(枚)SDメモリカード8、microSDメモリカード8材質ケース本体:PC/ABS、保護クッション:EVA、パッキン:シリコン質量(g)約48外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×76×16.5
SDカードを12枚収納できる、軽くてコンパクトなSDカードケースです。
SDカードの落下を防ぐツメ付きの収納トレーによりSDカードをしっかりと固定できる為、ケースを開けた際にSDカードが飛び出しません。
両面収納タイプで、ケースを開くと一度に収納カードを確認することができます。
軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
収納枚数SDカード12枚材質PP質量(g)約48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×14×98
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております
Full HD対応
連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85