- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- sk-1250mcのおすすめ人気ランキング
sk-1250mcのおすすめ人気ランキング
2026/04/08更新4件の「sk-1250mc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度校正器」、「サーミスタ温度計」、「SATO プリンタ」などの商品も取り扱っております。
佐藤計量器製作所SK-1250MCIII用センサ
用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃質量(g)約200(電池含む)電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付測定対象食品設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)温度センサーサーミスタ熱電対(K)特性防水防水性IPX4/JIS C 0920保護等級4
1個
¥48,200税込¥53,020
当日出荷
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂質量(g)360タイプ最高・最低電源単四乾電池 2本測定範囲(℃)-30~250本体寸法(mm)172×77×46分解能0.1精度(℃)±1分解能(℃)0.1測定対象調理、設備管理、農業、実験リード線(m)1.4測定間隔1秒プローブ長(mm)110特性防塵・防水防水保護等級IPX7プローブ径(Φmm)3.5
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。
測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。
落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
1個
¥18,700税込¥20,570
当日出荷
佐藤計量器製作所デジタル温度計用K熱電対センサ
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)測定範囲(℃)-50~300トラスコ品番805-1215適合本体SK-1100、SK-1120種別液体、粘性体、半固体用タイプ標準センサコード長さ(m)約0.75感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
佐藤計量器製作所温度計用プローブ
用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用標準高温センサ
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本電源単4アルカリ電池2本分解能0.1センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外使用場所食品工場・厨房施設特性防水
佐藤計量器製作所デジタル温度計アスファルト用センサー
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサトラスコ品番805-1037適合本体SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
1個
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に測定項目温度温度センサーKタイプ熱電センサー設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
1本
¥10,980税込¥12,078
6日以内出荷
様々な温度計に使用できます。
樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。
材質(グリップ)アセタール樹脂被覆リード線:ビニールシールド(VLS)仕様オメガコネクター付きリード線(m)通常時:0.3、伸長時:1.5熱電対K
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型・コネクタ付き端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。補助導線(mm)2000
佐藤計量器製作所デジタル温度計 センサ付 校正証明書付
SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。
最大の特徴はサーミスタ(低温域で高精度)、熱電対(SK)(高温域)の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。
オプションセンサとして、熱電対23種類、サーミスタ6種類ご用意してあります。特に、表面センサ(熱電対タイプ)のバリエーションを11種類に増やしました。
携帯に便利なストラップ付ソフトケース付き。
防水仕様JISC0920保護等級4
メモリー機能付きでデータの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。
記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。
上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
仕様コード番号:2257322付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース寸法(mm)66×25×175質量(g)約200(電池含む)測定範囲(℃)サーミスタ/-30.0~+199.9、K熱電対/-99.9~1250.0、(K熱電対標準センサー)-100~300、シース部サイズ:Φ3.2×150mm精度サーミスタ:指示計精度:±0.2℃、センサ精度:±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1℃、150.1~199.9℃センサーサーミス、熱電対(k)分解能0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)測定対象食品メモリーマニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ防塵防水性能IPX4(JIS C 0920)アズワン品番6-9653-31-20校正証明書一般校正
1台
¥46,980税込¥51,678
9日以内出荷
種別静止表面用
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能
日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示
抜群の応答速度と非常に優れた再現性
使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群
多彩な機能を持ちながら低価格
CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース質量(kg)0.5使用温度(℃)標準センサー/-50~+200チャンネル数1入力Type K測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)。センサー:-50~+200℃入力端子専用プラグ
1台
¥33,980税込¥37,378
当日出荷
佐藤計量器製作所メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。
メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。
プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。
上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)特性防水センサーサーミスタ、熱電対(K)質量(g)200(電池含む)防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)