sk85 hrcのおすすめ人気ランキング

2026/03/24更新
37件の「sk85 hrc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「材質 sk5」、「sk材 MonotaRO」、「鋼 焼入れ」などの商品も取り扱っております。
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 幅(mm) 100 材質 炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質 焼入鋼 幅公差(mm) ±0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
298 税込328
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm) 6.0~50.0 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,177 税込1,295
翌々日出荷

1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1770種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 幅(mm) 100 材質 炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
タイプ プレート 直角度(/100mm) 0.015以下 平行度(/100mm) 0.02以下 サービス分類 オーダー・加工
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (506種類の商品があります)

クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm) 3 折込 折りたたみ式 コーティング クリアコーティング(サビに強い) 刃先処理 衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 幅(mm) 100 材質 炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m) 1 幅(mm) 100 材質 炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m) 1 幅(mm) 100 材質 炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類 ロック付 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 片面 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部 0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大同DMソリューションDC53スタープレート
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様 一般金型用 タイプ プレート
1枚
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定 表面処理 (刃部)クリアコート 材質(刃) SK-85 刃先処理 衝撃焼入 切り溝幅(mm) 1.1±0.05 のこぎり板厚(mm) 0.8 刃渡り(mm) 210 刃ピッチ(mm) 3
1枚
798 税込878
当日出荷

軽量かつ左右どちらの利き手でも使える替刃式のステンレス製電工ナイフ No.2のプラスドライバーだけで簡単に刃の交換が行えます。 刃および全ての金属部はサビに強いステンレスを採用。 重量は95gと従来の電工ナイフよりも軽く、右利き・左利きのどちらでも手になじみ持ちやすいグリップ形状のため、連続作業でも手の負担なく行えます。
材質 ABS(ハンドル)、ステンレス(刃) 全長(mm) 193 質量(g) 95 アズワン品番 64-8086-37
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 表面処理 (刃部)クリアコート 材質(刃) SK-85 刃先処理 衝撃焼入
1枚ほか
448 税込493
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)カットケレン
片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。
用途P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。 材質 機械構造用炭素鋼、高周波焼入
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
板厚(mm) 6.0~50.0 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,325 税込1,458
翌々日出荷