- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- sma プラグのおすすめ人気ランキング
sma プラグのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新647件の「sma プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sma ケーブル」、「SMA」、「BNC 分岐」などの商品も取り扱っております。
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグ。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = SMA。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = プラグ。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 18GHz。ボディめっき = 金。。SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
種類中継用コネクタアダプタタイプSMA-SMARoHS指令(10物質対応)対応
トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
仕様アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャック。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = SMA。ジェンダーA = ソケット。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 18GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 12.7mm。ボディめっき = 金。コンタクト材質 = ベリリウム銅。。RS 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMA RF同軸アダプタシリーズです。様々な構成と取り付けオプションが揃っています。 この50 Ω SMA RF同軸アダプタは、金めっきが施された黄銅ボディ(< 878-2384') 878-2384/は不動態化ステンレススチール)とMIL-STD-348Aに準拠するメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2362') 878-2362/: ライトアングルSMAプラグ-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2369') 878-2369/: SMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2365') 878-2365/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大4.5 mmに適す) 品番< 878-2375') 878-2375/: SMAジャック-自動プローブRF同軸アダプタ 品番< 878-2384') 878-2384/: SMAバルクヘッドジャック-プッシュオンプラグRF同軸アダプタ(パネル厚最大3.7 mmに適す) 品番< 878-2387') 878-2387/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大6.7 mmに適す) これらのSMA RF同軸アダプタの詳細については、メーカーウェブサイトのデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/圧着
仕様コネクタ A = オスSMA。コネクタ B = オスSMA。長さ = 520mm。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RG174/U。ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。MIL規格(RG)RG-174/U
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
仕様ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。長さ(mm)255MIL規格(RG)RG-316U
1個
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャック。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = SMA。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ライトアングル。動作周波数 = 12.4GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 16.5mm。ボディめっき = 金。コンタクト材質 = ベリリウム銅(コンタクトII)、黄銅(コンタクトI)。。RS 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMA RF同軸アダプタシリーズです。様々な構成と取り付けオプションが揃っています。 この50 Ω SMA RF同軸アダプタは、金めっきが施された黄銅ボディ(< 878-2384') 878-2384/は不動態化ステンレススチール)とMIL-STD-348Aに準拠するメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2362') 878-2362/: ライトアングルSMAプラグ-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2369') 878-2369/: SMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2365') 878-2365/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大4.5 mmに適す) 品番< 878-2375') 878-2375/: SMAジャック-自動プローブRF同軸アダプタ 品番< 878-2384') 878-2384/: SMAバルクヘッドジャック-プッシュオンプラグRF同軸アダプタ(パネル厚最大3.7 mmに適す) 品番< 878-2387') 878-2387/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大6.7 mmに適す) これらのSMA RF同軸アダプタの詳細については、メーカーウェブサイトのデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
WURTH ELEKTRONIKCoaxial Adaptor SMA Jack - SMA Jack Stra
仕様アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャック。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = SMA。オス/メス A = メス。オス/メス B = メス。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 18GHz。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。長さ = 15.2mm。ボディめっき = ニッケルめっき上に金めっき。ケーブルタイプ = 同軸。コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAソケット。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = SMA。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 18GHz。長さ = 18.2±0.5mm。ボディめっき = 金。コンタクト材質 = ベリリウム銅。。SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル
形状ストレートプラグ種類ケーブルケーブル1.5DS-QEHV(TA)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
SMAアンテナ延長ケーブル
長さ(m)約2コネクタ形状RP-SMA(オス - メス)
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
RS PRO同軸ケーブルアセンブリ SMAプラグ 1m
仕様特性インピーダンス = 50 Ω。ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。ケーブル長(m)1MIL規格(RG)RG-174
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブル
SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケット。アダプタタイプA = N型。アダプタタイプB = SMA。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = 金。長さ = 30.03mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = ベリリウム銅。。RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケット。アダプタタイプA = N。アダプタタイプB = SMA。ジェンダーA = オス。ジェンダーB = メス。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 0 → 11GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 30.5mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
仕様コネクタ A = メスSMA。コネクタ B = SMAプラグ。長さ = 150mm。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RF。ケーブル形状 = 同軸。シース色 = 黒。。コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャック。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = BNC。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 4GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 27.6mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371') 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378') 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to Nソケット。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = N型。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 11GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 31mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷