smc D-93Aのおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
3,934件の「smc D-93A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無接点 スイッチ」、「smc オートスイッチ 取付金具」、「smc リード スイッチ」などの商品も取り扱っております。
SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)
仕様 単体型式:D-A93L(SMC) 種類 オートスイッチ ケーブル長(m) 3
1個
2,288 税込2,517
当日出荷



1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm) 20 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 27 ボディオプション (-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m) (L) 3 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号 (-) 2ヶ付
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷


・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm) 12 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 21 ボディオプション (-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m) (L) 3 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号 (-) 2ヶ付
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa) 1 最低使用圧力(MPa) 0.1 形式 エルボ型 ボディサイズ 1/8、1/4 六角対辺(mm) 9 制御方式 メータアウト シール方式 シール剤 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm) 10 作動方式 複動片ロッド
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm) 16 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 10 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm) 40 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 60 ボディオプション (-) 標準 (ロッド先端めねじ) リード線(m) (-) 0.5 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ポートねじの種類 (-) Rc オートスイッチ種類 A93 オートスイッチ追記号 (-) 2ヶ付 ロックアップの方向 (F) 前進方向ロック
1個
25,980 税込28,578
15日以内出荷

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類 有接点 配線方式 2線式 表示 1色表示式 表示灯 赤色LED(ON時点灯) 漏れ電流(mA) 0 周囲温度(℃) -10~+60 保護構造 IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ 標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)