- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 流体制御機器
- smc VXR2150-06-2Gのおすすめ人気ランキング
smc VXR2150-06-2Gのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新18件の「smc VXR2150-06-2G」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水撃防止器」、「エアー チャンバー」、「電磁 弁 50a」などの商品も取り扱っております。
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
ポート数2使用流体水・油
ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
形状ストレート材質(本体)CAC流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)種類電磁弁形式パイロット式ダイヤフラム使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体冷温水・水道水材質(本体)黄銅材質(パイプ)銅最高圧力(MPa)1.0最高温度(℃)90最大流速(m/s)3接続JIS R封入圧力(MPa)0.15
使用温度(℃)1~85
ポート数2管接続口径Rc1 1/4ねじの種類Rc使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
光電子制御の小型シェーカー。0~2200rpmの広範囲の回転数!
連続作業に最適。
ロータリー運動で、低速でも安定した動きを保ちます。
本体への荷重は、別売りのアタッチメントにより500~2000g。
世界的に証明された高品質。
新デザインで改良されたドライブシステム。
振盪方式サークル回転数(min-1[r.p.m])0~2200電源AC100V 50/60Hz振幅(mm)4サイズ(mm)157×247×130質量(kg)5.7(アタッチメント抜き)アズワン品番1-5891-01電源プラグ3P(3P→2P への変換アダプター付)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)157×247×130コード長さ(m)1.5型番VXR最大振盪荷重(kg)2(アタッチメント含む)
1台
¥299,800税込¥329,780
6日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油