smc cdm2b32-30のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
125件の「smc cdm2b32-30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動伸縮」、「シリンダストローク 500 mm」、「シリンダストローク 300 mm」などの商品も取り扱っております。
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-30~) SMCランキング1位
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
8,598税込9,458
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(292種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-25-~) SMCランキング2位
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
1個
10,980税込12,078
取扱い終了

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-50Z) SMCランキング3位
1個
5,998税込6,598
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-30~) SMCランキング4位
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ使用温度範囲(℃)-10~60(凍結不可)クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~750最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05磁石内蔵有無ありポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類ありシリンダ追記号じゃばらなし
1個
13,980税込15,378
取扱い終了

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-30Z) SMCランキング5位
1個
5,798税込6,378
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
1個
15,980税込17,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(87種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
5,498税込6,048
取扱停止中
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
8,298税込9,128
取扱い終了

1個
9,998税込10,998
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)


・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
7,398税込8,138
取扱い終了

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,598税込7,258
取扱停止中
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)25ストロークB(mm)25
1個
13,980税込15,378
27日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1個
8,398税込9,238
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)25ストロークB(mm)200
1個
15,980税込17,578
27日以内出荷

コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398税込4,838
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(257種類の商品があります)