smc cdm2b32-30のおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
108件の「smc cdm2b32-30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水圧 シリンダー」、「シリンダストローク 500 mm」、「シリンダストローク 300 mm」などの商品も取り扱っております。
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-30~) SMCランキング1位
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
8,598税込9,458
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(292種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-25Z) SMCランキング2位
1個
5,798税込6,378
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-50Z) SMCランキング3位
1個
6,498税込7,148
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMCランキング4位
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
4,698税込5,168
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(173種類の商品があります)


チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
1個
13,980税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
7,398税込8,138
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
1個
15,980税込17,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(87種類の商品があります)


1個
9,198税込10,118
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

1個
12,980税込14,278
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)


チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)25ストロークB(mm)25
1個
13,980税込15,378
27日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)25ストロークB(mm)200
1個
15,980税込17,578
27日以内出荷

コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398税込4,838
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(257種類の商品があります)



ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
9,898税込10,888
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(189種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)25ストロークB(mm)10
1個
13,980税込15,378
27日以内出荷