- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- smc d-b53のおすすめ人気ランキング
smc d-b53のおすすめ人気ランキング
2026/04/12更新323件の「smc d-b53」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc d-b54」、「無接点 スイッチ」、「接点 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法バンド
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100